活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。
1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質粒状活性炭
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
アズワン品番3-4425-14
質量(kg)7.5
対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード
寸法(Φ×mm)100×304
圧力損失12mmAg
1セット(10本)
¥61,400
税込¥67,540
当日出荷
タバコ煙などに含まれるニコチン、タールの脱臭性能に優れております。洗うことができ、再利用が可能。洗剤で洗える活性炭を使用した脱臭フィルター。吸着速度が大きい。均一な粒度の粉末活性炭を使用し、被吸着物質との接触面積が広くなっているため、大きな吸着速度を持ち、即効性があります。活性炭の脱落、微粉の発生がない。活性炭を極めて強固な接着処理をしていますので、使用時に活性炭の脱落および微粉の発生がありません。通気性があり、集塵効果も良好。多孔質のウレタンフォームや不織布を使用しているため、通気性、集塵効果共に良好なので、エアーフィルターや各種ガスフィルター用の素材として有効です。
仕様乾式、圧損:12mmAg
寸法(mm)Φ100×304/本
質量(kg)7.5
対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード
アズワン品番3-4425-15
1セット(10本)
¥69,400
税込¥76,340
当日出荷
アズワン品番3-4425-16
仕様交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入)
質量(kg)交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入)
1セット(10本)
¥73,900
税込¥81,290
17日以内出荷
不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
仕様補集率:0.3μm以上 95%以上
付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個
寸法(mm)350×300×470
質量(kg)14
電源(V)AC100 50/60Hz 120W
処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時)
電源コード(m)2(2Pプラグ)
騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定)
ダクト径(Φmm)75
最大静圧(Pa)650
サービス分類レンタル
連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)比較的大きなサイズのメソ孔を有しています。従来の活性炭では機能しない巨大分子、特に有機系分子の吸着、分離、濃縮、保持などに有効です。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材、カラム充填材
仕様BET比表面積:800m2/g、設計メソ孔径(nm):30、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.3mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/
容量(g)100
アズワン品番3-3119-14
1個
¥73,300
税込¥80,630
8日以内出荷
BA500S 1次メインフィルター
新品
活性炭フィルター(脱臭対策)
仕様●サイズ:高さ310×幅370×奥行379mm●総重量:約21kg
アズワン品番67-5849-80
1個
¥169,000
税込¥185,900
欠品中
BA500S 1次メインフィルター
循環型
活性炭フィルター(脱臭対策)
使用済フィルターを回収し活性炭を入れ替え再活用
産廃費用負担なし
新品フィルターの購入金額約半額
サスティナブル対応品
仕様●サイズ:高さ310×幅370×奥行379mm●総重量:約21kg
アズワン品番67-5849-82
1個
¥85,000
税込¥93,500
欠品中
BA500S 2次バックアップフィルター
循環型
活性炭フィルター(脱臭対策)
使用済フィルターを回収し活性炭を入れ替え再活用
産廃費用負担なし
新品フィルターの購入金額約半額
サスティナブル対応品
仕様●サイズ:高さ186×幅370×奥行379mm●総重量:約18kg
アズワン品番67-5849-83
1個
¥75,900
税込¥83,490
欠品中
BA500S 2次バックアップフィルター
新品
HEPAフィルター(粉塵対策)+活性炭フィルター(脱臭対策)の2層構造
仕様●サイズ:高さ186×幅370×奥行379mm●総重量:約18kg
アズワン品番67-5849-81
1個
¥151,000
税込¥166,100
欠品中
関連キーワード