こんなお得な商品も!

活性炭フィルター
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター
ろ過精度(μm)10相当
使用温度範囲(℃)2~40
吸着性能に優れた活性炭をブロック状に成形しています。活性炭含有量が高く、吸着能力と耐久性に優れています。
材質ろ材/活性炭、キャップ/PP、ガスケット/TPU
外径×内径(Φmm)70×28
最高使用水温(℃)50
繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターで圧損が低いです。
材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
使用温度(℃)5~40
ろ過精度(μm)-
サイズ(mm)112×112×20
アズワン品番4-3909-03
1袋(2個)
¥7,290
税込¥8,019
10日以内出荷
材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭
内径(Φmm)28
外径(Φmm)70
使用温度(℃)4.4~52
ろ過精度(μm)10
流量(L/min)5
アズワン品番3-4425-14
質量(kg)7.5
対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード
寸法(Φ×mm)100×304
圧力損失12mmAg
1セット(10本)
¥61,400
税込¥67,540
当日出荷
アズワン品番3-4425-16
仕様交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入)
質量(kg)交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入)
1セット(10本)
¥73,900
税込¥81,290
17日以内出荷
タバコ煙などに含まれるニコチン、タールの脱臭性能に優れております。洗うことができ、再利用が可能。洗剤で洗える活性炭を使用した脱臭フィルター。吸着速度が大きい。均一な粒度の粉末活性炭を使用し、被吸着物質との接触面積が広くなっているため、大きな吸着速度を持ち、即効性があります。活性炭の脱落、微粉の発生がない。活性炭を極めて強固な接着処理をしていますので、使用時に活性炭の脱落および微粉の発生がありません。通気性があり、集塵効果も良好。多孔質のウレタンフォームや不織布を使用しているため、通気性、集塵効果共に良好なので、エアーフィルターや各種ガスフィルター用の素材として有効です。
仕様乾式、圧損:12mmAg
寸法(mm)Φ100×304/本
質量(kg)7.5
対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード
アズワン品番3-4425-15
1セット(10本)
¥69,400
税込¥76,340
当日出荷
各種ハウジングに組み込み可能です。
熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。
水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。
材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維
適合ハウジングサイズ10インチ
全長(mm)248
口内径(Φmm)26
胴径(Φmm)70
流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧)
最高使用温度(℃)38
アズワン品番1-387-01
ろ過精度(μm)5
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
仕様交換用繊維活性炭フィルター(1枚入)、繊維活性炭フィルター付き
トラスコ品番828-6637
アズワン品番3-2021-11
1枚
¥26,433
税込¥29,076
当日出荷
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。
空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。
カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭
使用温度(℃)-10~80
交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
強力活性炭フィルターを採用し、ニオイの気になる作業に適しています。四層構造で、口側に吸水性不織布採用で、呼気を吸収しムレにくい。
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布・活性炭フィルタ、耳ひも/ポリエステル・スパンデックス、ノーズフィットワイヤー/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)マスク:約175×95
構造4層構造(外側より):撥水性不織布→高品質フィルター→活性炭入り高性能消臭フィルター→吸水性不織布
対象風邪・花粉・ほこり、口臭成分・酢酸臭やアンモニア臭など
アズワン品番7-5995-01
1箱(30枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
BA500S 1次メインフィルター
新品
活性炭フィルター(脱臭対策)
仕様●サイズ:高さ310×幅370×奥行379mm●総重量:約21kg
アズワン品番67-5849-80
1個
¥169,000
税込¥185,900
欠品中
BA500S 2次バックアップフィルター
新品
HEPAフィルター(粉塵対策)+活性炭フィルター(脱臭対策)の2層構造
仕様●サイズ:高さ186×幅370×奥行379mm●総重量:約18kg
アズワン品番67-5849-81
1個
¥151,000
税込¥166,100
欠品中
各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。水抜き付きでメンテナンスが容易です。耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
付属品吊り用ブラケット・ハウジング取り外し用ピンレンチ
材質キャップ・ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
接続口径PT3/4
使用温度(℃)4~45
サイズ(mm)Φ102×575
アズワン品番1-9013-12
耐圧(Pa)0.98M以下
1個
¥69,900
税込¥76,890
5日以内出荷
各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。
水抜き付きでメンテナンスが容易です。
耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
接続口径PT3/4
付属品吊り用ブラケット、ハウジング取り外し用ピンレンチ
材質キャップ/ステンレス(SUS316)、ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)Φ104×360
常用圧力(MPa)0.6
アズワン品番1-9013-11
通液可温度(℃)4~45
1個
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。
活性炭フィルターとフィンガードを装備しています。
薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。
活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC
質量(kg)約1.5kg
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz)
サイズ(mm)142×142×87
アズワン品番4-3909-01
1個
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。
活性炭フィルターとΦ100mmダクトジョイントを装備しています。
薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。
活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC
質量(kg)約1.5kg
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz)
サイズ(mm)142×142×134
アズワン品番4-3909-02
1個
¥28,900
税込¥31,790
当日出荷
アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。
セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)
材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)21.2
電源AC100V 50/60Hz
消費電力93/110W
風量(m3/min)6.7/5.8
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
本体サイズ(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む)
アズワン品番3-4060-01
静圧(kPa)0.36/0.5
1セット
¥172,000
税込¥189,200
翌々日出荷
BA500S 1次メインフィルター
循環型
活性炭フィルター(脱臭対策)
使用済フィルターを回収し活性炭を入れ替え再活用
産廃費用負担なし
新品フィルターの購入金額約半額
サスティナブル対応品
仕様●サイズ:高さ310×幅370×奥行379mm●総重量:約21kg
アズワン品番67-5849-82
1個
¥85,000
税込¥93,500
欠品中
BA500S 2次バックアップフィルター
循環型
活性炭フィルター(脱臭対策)
使用済フィルターを回収し活性炭を入れ替え再活用
産廃費用負担なし
新品フィルターの購入金額約半額
サスティナブル対応品
仕様●サイズ:高さ186×幅370×奥行379mm●総重量:約18kg
アズワン品番67-5849-83
1個
¥75,900
税込¥83,490
欠品中
頭に掛けるオーバーヘッドタイプなので、耳に負担がなく長時間の使用に適しています。防塵マスクに臭いをキャッチする活性炭フィルターを加えた4層構造なので、悪臭やホコリの多い作業に効果的です。マスクは個別に包装されており衛生的です。
用途材質、マスク部/4層構造(スパンボンドPP・活性炭フィルター・メルトブローPP・スパンボンドPP)、ノーズクリップ/PP、オーバーヘッドループ/PEスパンデックス
サイズレギュラー
活性炭入り
アズワン品番3-823-01
1箱(50袋×1枚)
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。
開口高さを変えられる前面扉付きです。
活性炭フィルターが装備されています。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)21.2
※人体に有害な揮発性有機化合物(VOC)ガスの吸着・除去が可能で、VOC使用時の有機溶剤中毒予防対策に適しています。
高性能HEPAフィルター・活性炭フィルターを搭載しています。
小型・軽量で持ち運びが容易です。
工事不要で設置が容易です。
有機溶剤中毒予防規則(有機則)対策に
仕様(最大ブロアー吸引率)140m3/h
付属品コンパクトフィルター、電源ケーブル、フレキシブルダクトホース×2本
寸法(mm)460×210×610
質量(kg)15
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)100
フィルター(コンパクト)H13パーティクルフィルター+ガスフィルター(50%活性炭+50%化学吸着)
騒音値(dB)<48(@1m)
効率(フィルター)99%@0.3μm
アズワン品番4-4091-01
静圧(Pa)2300(最大ブロアー)
1個
¥849,000
税込¥933,900
7日以内出荷
不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかでケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。
脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いが気になる環境での作業に効果的です。
4層構造でダストの捕集効率が高く防塵性にも優れています。
マスクは個別に包装されているので衛生的です。
仕様細菌ろ過率(BFE):97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE):98.5%(0.1μmフィルター層)、(活性炭シート)坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%
材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス
寸法(mm)175×90
タイプオーバーヘッド
アズワン品番4-3904-01
1箱(50枚)
¥4,455
税込¥4,901
当日出荷
表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかで、ケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いの気になる環境での作業に効果的です。4層構造でダストの捕集効率が高く、防塵性にも優れています。マスクは個別に包装されているので、衛生的です。快適な着け心地!
仕様細菌ろ過率(BFE): 97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE): 98.5%(0.1μmフィルター層)、活性炭シート: 坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%
材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス
寸法(mm)175×90
タイプ耳かけ
アズワン品番4-2081-01
1箱(50枚)
¥4,455
税込¥4,901
当日出荷
逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。
試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。
バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。
仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付き
アズワン品番4-5700-01
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌々日出荷
不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です。プレフィルター・中性能フィルター・活性炭フィルター・HEPAフィルターの四層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します。各フィルターは工具不要で容易に交換できます。吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。クリーンルーム内での発塵作業に便利です。※人体に有害となる物質吸引のご使用には、ご遠慮ください。
関連キーワード
1
2
次へ