「流量」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
適合流体水
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象水
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)0~+60
接続口径(Rc)1/4
精度±6%
ガスパージユニット、デシケーター、グローブボックスなどに取り付けられる流量計です。
仕様10L/min
アズワン品番1-5216-01
1個
¥28,700
税込¥31,570
当日出荷
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象空気
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)0~+60
接続口径(Rc)1/8
精度±5%
バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)605
アズワン品番3-5948-01
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
ガス置換の際に導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台(FMC-1)または4台(FMC-2)コントロールできます。複数の気室、または複数台のデシケータに対応可能です。
仕様1次圧力: 約0.98MPa(10kg/cm2)MAX、2次圧力: 0~約0.49MPa(0~5kg/cm2)
寸法(mm)280×133×190
タイプ4連式
耐圧(MPa)約0.6(7kg/cm2)
流量(L/min)30(Max、一次圧力)、10(Max、二次圧力)
耐熱温度(℃)60MAX
対象ガスAr・N2・O2・CO2・He・Air・C2H2のうち1種類
アズワン品番1-3167-02
接続チューブ外径Φ6mm<流量計>
流量10L/minMAX
1台
¥140,000
税込¥154,000
当日出荷
1個
¥7,890
税込¥8,679
当日出荷
ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番1-3167-01
仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)
サイズ(mm)230×133×190
1個
¥108,000
税込¥118,800
当日出荷
熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。
仕様(外部リークレート)1×10-7Pa・m3/sec(He)以下
材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム
寸法(mm)127×25.5×100
バルブ形式N/Oノーマルオープン
電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA
再現性±0.2%FS
耐圧(MPa)1(G)
接続1/4in.SWL相当
通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)
入出力アナログ信号(0~5VDC)
流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)
使用圧力範囲(kPa)50~300
応答性6sec
流量制御範囲5~100%FS
アズワン品番1-7669-27
仕様ホース・接続金具標準付属
1個
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
アズワン品番1-5468-11
適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A)
接続口径Φ10.5mm
1個
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌々日出荷
He、H2、N2、Air、O2、CO2、5%CH4/Ar、Arの8種類のガスで校正されています。直読ができ、キャリアーガスによる換算は必要ありません。
最小8uL/minから最大150mL/minまで計測可能な微小流量計です。
測定方式は熱マーカーを用いた、TOF式で独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。
オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。
ディスプレイ一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
材質接液部:PTFE・石英ガラス
電源電圧(V)DC24±10%
使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体)
消費電流(mA)最大50
流量(mL/min)10~150
出力仕様流量(電流)/4~20mA、流量(周波数パルス)/NPNオープンコネクタ
環境温度範囲(℃)(流体)15~50
アズワン品番4-2579-21
使用圧力範囲(kPa)0~500
接続形状(チューブ)外径Φ4mm硬質チューブ
耐圧(kPa)700
1個
¥139,000
税込¥152,900
10日以内出荷
多本数立てのフィルターハウジングです。
複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。
ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60
フロート恒圧型です。
仕様シュレーダー方式(アムコ型)
材質真鍮・樹脂
質量(kg)1.5
サイズ150×150×350mm
容量(mL)390
医薬品医療機器等法一般医療機器
フロート恒圧型です。
仕様ピン方式(川重型)
材質真鍮・樹脂
質量(kg)1.5
サイズ150×150×350mm
容量(mL)390
医薬品医療機器等法一般医療機器
流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。
流体と非接触で、漏れや汚染がありません。
バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。
アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。
ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。
ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01
セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個
材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)
質量(g)120
外径(Φmm)ホースニップル:9
使用流体空気、窒素
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4]
外寸法(mm)170×140
1個
¥16,260
税込¥17,886
当日出荷
熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
移動・運搬に便利な取手付きです。
回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。
本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)
材質(本体)PE
目盛なし
材質(コック)PP
材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
希望流量をデジタルで設定することができます。
設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。
ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。
液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。
流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
アズワン品番1-5916-01
付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ
材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)
寸法(mm)130×190×140
電源AC100~240V 50/60Hz
モーターステッピングモーター
表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)
タイマー最大12時間
回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位)
流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)
プラグ形状2P
補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)
流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
1個
¥127,000
税込¥139,700
当日出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプウォーターバス
電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)194×336×156
最大吐出量(L/min)10
最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)
センサーサーミスタ
ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)40
撹拌方式噴流撹拌式
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)
寸法(mm)185×285×180
電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
精度1rpm
表示LED3桁
ポンプヘッドシングルレバーダウン式
材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)45
メンブレンPTFE
ポートそれぞれに流量調節バルブが付いているため、抽出時の流量再現が可能です。お求めやすい価格!
材質真空槽/ガラス、蓋/大理石、バルブ/PP
質量(kg)約4
サイズ真空槽外側/230×75×150mm、真空バルブ外径/6mm
ポート数12
アズワン品番4-2854-01
1個
¥107,000
税込¥117,700
当日出荷
自給能力があり、小流量・高圧力の小型タイプです。
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL
仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min
材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
モーター小型ステッピングモーター
機能注入動作一時停止機能付き
流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
ナットの回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。、肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。、設置済肉薄軟質チューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。、2個入の袋単位の販売です。
親指で押すだけでCLOSEまで12段階で流量が調節できますが、逆方向へは戻せません。必ず強制的に全開状態に戻してからの再調節となります。軟質チューブ用で、設置済チューブラインに後からは着脱できません。ラチェット式で12段階で流量が調節できます。オールポリエステル製です。
液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター
材質(本体)スチール、(専用チューブカートリッジH)シリコンゴム
質量(kg)約2.5
電源AC100~240V、50/60Hz
本体寸法(mm)130×190×140
分解能0.1mL
精度(%)(分注)±3以内(水の場合)
分注速度(mL/min)200
設定範囲(分注量)0.2~100mL
ノズル外径(Φmm)(チューブ接続)7
アズワン品番2-3555-01
商品タイプレンタル品はこちら
1セット
¥174,000
税込¥191,400
当日出荷
流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。
リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
仕様コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで
付属品ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト
寸法(mm)115×50×35
質量(kg)0.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
アズワン品番1-7608-31
適合シリンジ-
スピードレンジ(mm/min)0.006~6
注入量設定範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
1個
¥85,900
税込¥94,490
当日出荷
SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
移動・運搬に便利な取手付きです。
回転式コックを反転させておくことにより未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。
本体にはエアー孔が付いていますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
耐薬コック仕様が新登場!
材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム
内径(Φmm)8.5(コック先端部)
外径(Φmm)12(コック先端部)
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。
扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。
本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本
材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック
材質(本体)PMMA(アクリル)
扉寸法(縦×横)(mm)494×665
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ