3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140 最高使用圧力(MPa)0.6 機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°)±10(FS) 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最小8uL/minから最大150mL/minまで計測可能な微小流量計です。 測定方式は熱マーカーを用いた、TOF式で独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。 オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。 ディスプレイ一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
材質接液部:PTFE・石英ガラス 電源電圧(V)DC24±10% 使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体) 消費電流(mA)最大50 流量(mL/min)10~150 出力仕様流量(電流)/4~20mA、流量(周波数パルス)/NPNオープンコネクタ 環境温度範囲(℃)(流体)15~50 アズワン品番4-2579-21 使用圧力範囲(kPa)0~500 接続形状(チューブ)外径Φ4mm硬質チューブ 耐圧(kPa)700
1個
139,000 税込152,900
当日出荷

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象 材質(本体)PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃)0~+60 接続口径(Rc)1/4 精度±6%
1個
12,210 税込13,431
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)