「浅型」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。
被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒
材質めのう
タイプ浅型
抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。、JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。、食品衛生法適合品です。
材質ワイヤーバスケット/スチール鋼線(ポリコーティング加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×75
アズワン品番0-8313-01
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌々日出荷
材質SUS304
材質SUS304
形状角
寸法(mm)370×315×100
網目約5メッシュ
アズワン品番4-102-12
1個
¥8,712
税込¥9,583
当日出荷
材質SUS304
形状角
寸法(mm)340×290×100
網目約5メッシュ
アズワン品番4-102-14
1個
¥7,722
税込¥8,494
当日出荷
陳列スペースを有効に使える薄型タイプです。
材質木製 強化含浸紙貼り
質量(kg)8
幅(cm)90
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×28、内寸:80.4×33×18
網目が破損しにくい土産物用盛篭
仕様●材質:PP●外寸(mm):250×190×18●有効内寸(mm):233×173×13●内容量(L):0.5
アズワン品番67-7313-42
1個
¥102
税込¥112
7日以内出荷
耐摩耗性に優れています。
熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
付属品乳棒
材質めのう
ストックバスケットです。
B5サイズが収納できるバスケットです。
持ち手穴が開いており、引き出したり移動させやすくなっております。
書類やタオル、小物をまとめて収納するのに便利です。
仕様●商品サイズ(cm):21.3×30.2×8.7
アズワン品番67-9133-49
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ385×H50mm●カラー:ホワイト●材質:陶●コード番号:AJ9988
アズワン品番67-6920-28
1個
¥23,800
税込¥26,180
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ335×H50mm●カラー:ホワイト●材質:陶●コード番号:AJ9989
アズワン品番67-6920-29
1個
¥17,800
税込¥19,580
7日以内出荷
持ち手スプリング付き
材質スチール(クロームメッキ)
形状角型
前後互い違いに重ねる事により、物が入った状態での積み重ねが可能です。
前後を揃えて積み重ねることにより、コンパクトに積み重ねることができます。
半透明ですので内容物が外から確認できます。
材質PP(ポリプロピレン)
積み重ね可能で幅広い水切用途に使えます。
材質SUS304
形状角
網目5メッシュ
底面網目の浅型コンテナーです。
仕様●材質:PE●外寸(mm):628×438×54●有効内寸(mm):576×388×40●内容量(L):11.2●圧縮荷重:23.3kN(2375kgf)
ぶどう収穫に適した浅型サンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):644×318×165●有効内寸(mm):595×274×155●内容量(L):26.2●圧縮荷重:11.0kN(1,120kgf)
アズワン品番67-6649-45
1個
¥3,396
税込¥3,736
5日以内出荷
圧縮強度に優れる浅型サンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):628×438×64●有効内寸(mm):582×392×52●内容量(L):12.7●圧縮荷重:31.1kN(3170kgf)
アズワン品番67-6649-72
1個
¥2,891
税込¥3,180
5日以内出荷
トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせることができます。
付属品左右連結金具・耐震固定金具・上下連結金具
寸法(mm)450×700×1800
質量(kg)45
材質(本体)20mm厚パーティクルボード
収納数トレー:深型8段または浅型16段
表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番3-5671-63
材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
1個
¥99,600
税込¥109,560
当日出荷
トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。
アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせる事ができます。
付属品左右連結金具・耐震固定金具
材質(本体)20mm厚パーティクルボード
材質(表面)ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナB#36の浅型タイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):593×393×185●有効内寸(mm):526×326×168●内容量(L):31●圧縮荷重:22.5kN(2293kgf)
アズワン品番67-7109-88
1個
¥6,306
税込¥6,937
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナーB#25Yの50mm浅型タイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):540×373×126●有効内寸(mm):470×310×106●内容量(L):17.6●圧縮荷重:15.89kN(1620kgf)
アズワン品番67-7109-61
1個
¥3,732
税込¥4,105
5日以内出荷
平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。
用途デジタル恒温器平型(本体)
種別デジタル恒温器平型 105×142×320mm 出荷前点検検査書付き
アズワン品番1-916-11-22
1台
¥134,000
税込¥147,400
17日以内出荷
平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。
用途デジタル恒温器平型(本体)
種別デジタル恒温器平型 97×342×231mm 出荷前点検検査書付き
アズワン品番1-915-11-22
1台
¥146,000
税込¥160,600
17日以内出荷
平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。流量の調節ができ、水槽(外寸法:334×198×158mm)も付属しています。
用途デジタル恒温器平型・水槽付き(本体)
種別デジタル恒温器平型 水槽付 出荷前点検検査書付き
アズワン品番1-103-11-22
1台
¥102,500
税込¥112,750
15日以内出荷
電子線滅菌済
材質PS
酸化皮膜を厚くすることにより、ステンレスをより錆に強くしています。塗装やメッキではないので、異物混入対策・リサイクルにも適しています。紫外線殺菌・高温殺菌・オートクレーブにも使用できます。
材質SUS304(酸化発色加工)
実用衣料の定番ワゴン。催事や在庫一掃にも大活躍!!在庫量に応じた陳列が可能です。
ワゴン下に在庫を置きやすいようスペースを確保!衝撃に強いキャスター。
カンタンに折りたためて省スペースに収納。使わない時は折りたたんで収納できます。
仕様キャスター:ストッパー無し
タイプ組立式
耐荷重(kg)60
キャスター径(Φmm)50
関連キーワード
1
2
次へ