1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブン。ヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー 材質外装/内装:スチール塗装/SUS304 電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ) 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御室温+10~300℃ 棚板耐荷重(kg)15/枚 温度制御方式PID制御・SSR出力 付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン) 測定孔Φ5mm(1箇所) 安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能
1個
177,000 税込194,700
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)