ポンプをスタンドに固定して、落下を防止する金具付きです。品番:AS-01Pは手指消毒を促すスチール製の掲示スペースが付いています。
効果消毒
材質本体/スチール(粉体塗装)、パネル/スチール、棚板/MDF(木製樹繊維板)
棚板耐荷重(kg)5(均等荷重)
棚板寸法(mm)242×200
棚高さ(mm)713
設置に便利な電池式・コードレスのコンパクトタイプです。
手をかざすだけでセンサーが感知して消毒液を噴出します。
手をかざしている間噴出しますので、噴出量の調整も可能です。
消毒液の飛散を防ぐ受け皿兼スタンドが付属しています。
材質本体・受け皿兼スタンド/PP樹脂
質量(g)283(電池除く)
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×83×243(スタンド含む)
ボトル容量(mL)270
アズワン品番7-4866-01
使用可能薬液液体アルコール消毒液
効果その他
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌々日出荷
殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤詰替用です。
仕様詰替用(注ぎ口ノズル付属)
成分エタノール80.0vol%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)
寸法(mm)ボトル:145×233×246(注ぎ口ノズル除く)
容量(mL)5000
殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。
付属品シャワーノズル付き
成分エタノール/80.0voL%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)
容量(mL)1000
サイズ(mm)ボトルサイズ:90×75×215(ノズル装着時/268)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ラビング法による手指消毒に適当とされる30~60秒の接触時間においては、日局消毒用エタノールと同等の殺菌効果を有します。
効果殺菌、消毒
仕様速乾性擦式、医薬部外品
成分日局エタノール50%および湿潤剤含有
使用方法適量を手の平にとり、乾くまで手指・皮膚に擦り込む。脱脂綿・ガーゼ等に浸して清拭
タイプホルダー付き
アズワン品番0-6673-01
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
¥2,190
税込¥2,409
翌々日出荷
ラビング法による手指消毒に適当とされる30~60秒の接触時間においては、日局消毒用エタノールと同等の殺菌効果を有します。
効果殺菌、消毒
仕様速乾性擦式、医薬部外品
成分日局エタノール50%および湿潤剤含有
使用方法適量を手の平にとり、乾くまで手指・皮膚に擦り込む。脱脂綿・ガーゼ等に浸して清拭
タイプホルダー無し
アズワン品番0-6673-11
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
¥2,090
税込¥2,299
翌々日出荷
お得な6本入りが登場
ラビング法による手指消毒に適当とされる30~60秒の接触時間においては、日局消毒用エタノールと同等の殺菌効果を有します。
効果殺菌、消毒
仕様速乾性擦式、医薬部外品
成分日局エタノール50%および湿潤剤含有
使用方法適量を手の平にとり、乾くまで手指・皮膚に擦り込む。脱脂綿・ガーゼ等に浸して清拭
タイプホルダー無し
アズワン品番0-6673-41
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(6本)
¥10,400
税込¥11,440
4日以内出荷
お得な6本入りが登場
ラビング法による手指消毒に適当とされる30~60秒の接触時間においては、日局消毒用エタノールと同等の殺菌効果を有します。
効果殺菌、消毒
仕様速乾性擦式、医薬部外品
成分日局エタノール50%および湿潤剤含有
使用方法適量を手の平にとり、乾くまで手指・皮膚に擦り込む。脱脂綿・ガーゼ等に浸して清拭
タイプホルダー付き
アズワン品番0-6673-21
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(6本)
¥11,400
税込¥12,540
4日以内出荷
「詰め替え」から「差し替え」をコンセプトとした紙容器を使った手指消毒液です。詰め替え時間を短縮でき、使用済み紙パックは廃棄時に減容できます。プラスチック廃棄量が削減できます(容量あたりのプラスチック廃棄物を約50%削減 。大容量4L詰替え容器との比較)。
アズワン品番66-0005-65
2,500mLの大容量で充填回数を大幅削減、噴霧量の5段階切り替えで、最大約6,100回の使用が可能(0.39~1.84mL)、測温と手指の消毒が一度に完了。どちらも非接触の為、安全安心、高温時アラート(37.3~39℃)により、使用者に異常を検知します、デュアル電源の為、状況に合わせた設置が可能(乾電池式とUSBコード)、電池容量が少なくなるとLED点滅で交換をお知らせ、トレイ一体型で液だれを抑え、環境を清潔に、※薬液は付属しません
80%エタノールを含浸させた、注射時の皮膚消毒剤です。やわらかく、拭き取り効果に優れています。使い捨てなので衛生的です。
材質医療脱脂綿
シートサイズ(mm)40×40
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
500mLご使用の際はノズルのパイプ部分を所定の長さにカットしてご利用下さい。
1本
¥139
税込¥153
6日以内出荷
携帯に便利なサイズのボトルです。透明なので中身の残量が確認できます。便利なフィンガーミストスプレー付きです。
アズワン品番7-1871-01
。500mlのシャワーポンプボトルです。
仕様●ボトル:材質HDPE・ポンプ:吐出量3.5mL
アズワン品番65-9239-93
1本
¥419
税込¥461
10日以内出荷
うつぶせ時に顔にかかる圧力を分散します。表皮材はアルコール消毒が可能です。
材質中芯/エクスジェル(合成ゴム)ウレタンフォーム、合成皮革、カバー/コットン80%・ポリエステル20%
質量(kg)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×70
洗濯方法本体/不可、カバー/手洗可(乾燥機不可)
めがね併用※:可
側面換気孔:無
アルコール消毒:可※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
仕様●数量:1個●材質:ポリカーボネートレンズ●タイプ:グラス●大きさ:150×158×48mm●ケース:個別ケース●※一部めがねのデザインによっては使用することができません。●※ケースの色は選べません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6595-19
1セット
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
本体・ケースともに防水性能を備え、アルコール消毒も可能です。腋が開いている高齢者もしっかり測定できるズレにくい先端形状です。
質量(g)約13
電源LR41ボタン電池×2個(交換不可)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)17.6×129×12.6
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
医療施設等で使用済みリネンを入れるランドリーバッグです。汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。ランドリーバッグ本体は65℃のお湯で溶解するので、熱水洗濯機にバッグごと投入できます。袋口を結ぶためのテープは25℃の水で溶解するため、予洗時に先に袋口が開くので効率的に洗濯が可能です。感染症対策として推奨される熱水消毒(80℃以上、10分間以上)の際に適切に溶解します。
仕様EXCELENE L 25枚×8ロール
材質PVA(ポリビニルアルコール)
色本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)914×990×25μm
溶解温度(℃)本体:65、テープ:25
アズワン品番7-3186-01
1箱(200袋)
¥69,900
税込¥76,890
翌々日出荷
初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
1セット
¥699,000
税込¥768,900
4日以内出荷
丈なステンレスフレームです。
肘付きタイプの肘掛けは跳ね上げ式ですので、移乗等がスムーズです。
肘無しタイプは介助者がスムーズに作業できます
仕様組み立て式(要工具)
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、座面・背もたれ/PE(ポリエチレン)
質量(kg)6
耐荷重100kg
座面高さ(mm)360~460(25間隔・5段階調節)
肘高さ(mm)520~620
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)395×290
消毒方法アルコール・塩素系消毒可
関連キーワード