カテゴリ

  • 救急・衛生(14)
    • 手指消毒用アルコール(1)
    • 除菌剤・消臭剤(4)
    • 洗浄綿(1)
  • 日用品(1)
    • 手指消毒器(1)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 医療(12)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 介護用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(20)
  • SARAYA(サラヤ)(142)
  • アルボース(33)
  • 兼一薬品工業(7)
  • 花王(14)
  • 三和製作所(23)
  • 健栄製薬(12)
  • CONDOR(山崎産業)(35)
  • キングジム(2)
  • スリーライン(1,573)
  • 山県化学(405)
  • 天領まな板(261)
  • フォーク(151)
  • 福井クラフト(131)
  • 常磐精工(122)
  • グリーンフィールドプロジェクト(101)
  • ミドリ安全(80)
  • イカリ消毒(76)
  • アイリスチトセ(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「消毒用」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌保管庫 アポロンキーパーD3 アズワン殺菌保管庫 アポロンキーパーD3アズワン
114,998税込126,498
1台
4日以内出荷
扉を閉めるとICタイマー(電子点灯方式)で消毒時間(20分間)を正確に管理消毒完了後は自動的に消灯横開きの強化ガラス扉を採用器内は2段式で広いスペースを確保LED表示タイマーで消毒時間を管理できるほか、器具の出し入れの際は紫外線照射が自動で止まるので、安心してお使いただけます。
仕様紫外線殺菌灯:10W×2灯 ※定格寿命:約3000~4000時間質量(kg)7ホワイト電力(W)24外寸(mm)幅430×奥行250×高さ330電源電圧(V)AC100アズワン品番69-3856-44棚板寸法(mm)W370×D21 ※ビニールコーティング加工有効寸法(mm)(2段)幅370×奥行230×高さ220
紫外線照射ワークスペース 254nm アズワン紫外線照射ワークスペース 254nmアズワン
147,000税込161,700
1個
12日以内出荷
遺伝子実験の前後に照射することで、コンタミを防止できます。照射時間を設定できるタイマー付きです。
仕様紫外線放射強度:約218μW/cm2 ※1材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)寸法(mm)有効作業面:557×410質量(kg)約18電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)電源:1.8(2Pプラグ付き)殺菌灯15W×1灯照明庫内:LEDタイマー設定最大30分サイズ(mm)600×475×806アズワン品番4-6518-01
食品微生物検査キットDDSマスターIII アズワン食品微生物検査キットDDSマスターIIIアズワン
731,000税込804,100
1セット
翌々日出荷
初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
シリコセン(R) アズワンシリコセン(R)アズワン
2,910税込3,201
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム
シリコセン(R) アズワンシリコセン(R)アズワン
3,310税込3,641
1袋(10個)
12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム寸法L2(mm)28
グローブディスペンサー SSシリーズ アズワングローブディスペンサー SSシリーズアズワン
4,059税込4,465
1個
翌々日出荷
しっかり手袋の箱を保持します。ステンレス製で消毒や滅菌が容易です。壁面取り付け用の穴があります。
材質SUS304取付け方法フック式
アズワンの手指消毒剤 アルコール80vol% AS1000シリーズ アズワンアズワンの手指消毒剤 アルコール80vol% AS1000シリーズアズワン
5,290税込5,819
1本ほか
翌々日出荷
殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤詰替用です。
仕様詰替用(注ぎ口ノズル付属)成分エタノール80.0vol%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)寸法(mm)ボトル:145×233×246(注ぎ口ノズル除く)容量(mL)5000
チャイルドホワイトシリーズ アズワンチャイルドホワイトシリーズアズワン
759税込835
1個
8日以内出荷
シンプルなデザインはお料理をより一層引き立てます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
安全めがね 保護めがね SH-1C 個別ケース アズワン安全めがね 保護めがね SH-1C 個別ケースアズワン
1,050税込1,155
1セット
当日出荷
めがね併用※:可 側面換気孔:無 アルコール消毒:可※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
仕様●数量:1個●材質:ポリカーボネートレンズ●タイプ:グラス●大きさ:150×158×48mm●ケース:個別ケース●※一部めがねのデザインによっては使用することができません。●※ケースの色は選べません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6595-19
昇降式器械台 SRシリーズ アズワン昇降式器械台 SRシリーズアズワン
527,000税込579,700
1台
40日以内出荷
SR-301は手術台に対して直角に入ります。
材質本体/ステンレス(SUS304)、昇降ユニット/アルミニウム、ペダル/ゴム質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×930~1430キャスター径(Φmm)50:ナイロン製(双輪・対角ストッパー付き)アズワン品番8-4793-11昇降方式足踏み・油圧式
Starwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ アズワンStarwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズアズワン
14,500税込15,950
1個
7日以内出荷
ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心ですフリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません注入口を取り外して洗浄できます移動に便利な取っ手付き食洗機対応
仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径20.8×H35.2cm●ベース:W26.4×D26.4×H20.1cm●重量:本体:1.1kg、 ベース:0.6kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。●※細かい傷がついて曇る恐れがあります。 ●※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。アズワン品番67-0324-60
Starwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ アズワンStarwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズアズワン
13,000税込14,300
1個
当日出荷
ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心ですフリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません注入口を取り外して洗浄できます移動に便利な取っ手付き食洗機対応
仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径18.3×H31.3cm●ベース:W23.4×D23.4×H18.4cm●重量:本体:0.9kg、 ベース:0.5kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。細かい傷がついて曇る恐れがあります。● ※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。アズワン品番67-0324-59
水溶性ランドリーバッグ アズワン水溶性ランドリーバッグアズワン
69,900税込76,890
1箱(200袋)
翌々日出荷
医療施設等で使用済みリネンを入れるランドリーバッグです。汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。ランドリーバッグ本体は65℃のお湯で溶解するので、熱水洗濯機にバッグごと投入できます。袋口を結ぶためのテープは25℃の水で溶解するため、予洗時に先に袋口が開くので効率的に洗濯が可能です。感染症対策として推奨される熱水消毒(80℃以上、10分間以上)の際に適切に溶解します。
仕様EXCELENE L 25枚×8ロール材質PVA(ポリビニルアルコール)本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ寸法(横×縦×厚さ)(mm)914×990×25μm溶解温度(℃)本体:65、テープ:25アズワン品番7-3186-01
プラスチック消毒鉗子 アズワンプラスチック消毒鉗子アズワン
459税込505
1個
翌々日出荷
アズワン品番0-7446-03
ナイロンブラシ 注射器用ブラシ PE巻 アズワンナイロンブラシ 注射器用ブラシ PE巻アズワン
475税込523
1本
当日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
ナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻 アズワンナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻アズワン
812税込893
1本
当日出荷から翌々日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
アズワンの手指消毒剤 アルコール80voL% AS1000シリーズ アズワンアズワンの手指消毒剤 アルコール80voL% AS1000シリーズアズワン
1,290税込1,419
1本ほか
当日出荷
殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。
付属品シャワーノズル付き成分エタノール/80.0voL%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)容量(mL)1000サイズ(mm)ボトルサイズ:90×75×215(ノズル装着時/268)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ラボ用アルコール製剤 無添加 ETIP500Sシリーズ アズワンラボ用アルコール製剤 無添加 ETIP500Sシリーズアズワン
799税込879
1本ほか
当日出荷
保湿剤や殺菌剤(界面活性剤・脂肪酸・塩類等)を含まない、高濃度エタノールにイソプロピルアルコールを添加した消毒剤です。乾燥後に残留する物質を含まないため、スプレーの飛沫や拭き残し等を気にすることなく使用可能です。タンパク質や油脂汚れに対する洗浄力に優れ、実験器具から周辺設備まで様々な清掃・消毒に使用可能です。広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示す、指定医薬部外品です。スプレーノズルにはロック機能がついています。
付属品スプレーガン付き成分エタノール/76.9~81.4voL%、イソプロピルアルコール/3.7voL%、精製水容量(mL)500医薬品医療機器等法医薬部外品
ステンレス製分解バサミ アズワンステンレス製分解バサミアズワン
6,435税込7,079
1本
当日出荷
接合部分を取り外して洗浄ができます。煮沸消毒が可能です。刃先は滑りにくさと切り心地を両立するセレーション加工です。
全長(mm)255材質ステンレス(SUS420-J2)寸法(mm)80×255×8質量(g)149アズワン品番2-7262-11
ナイロンブラシ PE巻 アズワンナイロンブラシ PE巻アズワン
683税込751
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材ナイロン材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)耐熱温度(℃)約120サイズ
ナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻 アズワンナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻アズワン
604税込664
1本
当日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜全長(mm)300サイズ両毛1号直径(Φmm)50毛丈(mm)60毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1501-17適合器具瓶洗用
ナイロンブラシ cブラシ PE巻 アズワンナイロンブラシ cブラシ PE巻アズワン
673税込740
1本
当日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜全長(mm)295サイズ直径(Φmm)30毛丈(mm)80毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1501-16適合器具注射器用
ナイロンブラシ PE巻 アズワンナイロンブラシ PE巻アズワン
614税込675
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)全長(mm)300サイズ直径(Φmm)50毛丈(mm)60毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番1-1805-17適合器具試験管用
ナイロンブラシ PE巻 アズワンナイロンブラシ PE巻アズワン
574税込631
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
耐熱温度(℃)約120
殺菌線消毒保管庫 490×382×750mm アズワン殺菌線消毒保管庫 490×382×750mmアズワン
112,000税込123,200
1個
当日出荷
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)22外形寸法(mm)490×382×750電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8×2P殺菌灯15W×2灯スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能アズワン品番1-7657-02庫内寸法(mm)430×260×600
ナイロンブラシ PE巻 アズワンナイロンブラシ PE巻アズワン
495税込545
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)材質(毛)ナイロン耐熱温度(℃)約120
検査用ハサミ TEシリーズ アズワン検査用ハサミ TEシリーズアズワン
1,584税込1,742
1個
翌々日出荷
接合部を取り外し、洗う事ができます。煮沸消毒が可能です。
材質ステンレス(SUS420-J2)
アルコリーフα(アルコールカットシート) アズワンアルコリーフα(アルコールカットシート)アズワン
931税込1,024
1箱(200枚)
当日出荷
80%エタノールを含浸させた、注射時の皮膚消毒剤です。やわらかく、拭き取り効果に優れています。使い捨てなので衛生的です。
材質医療脱脂綿シートサイズ(mm)40×40効能手指・皮膚の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品
飲料水水質検査分析セット アズワン飲料水水質検査分析セットアズワン
77,900税込85,690
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
お客さまで採水頂いた水の水質分析調査を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。厚生労働省 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第4条3,4に基づく、飲料建築物衛生法で定められた水質検査基準をもとに水質分析調査を実施します。
用途【分析申込手順】1ご注文後、ご指定場所へ採水容器・分析申込書をご送付いたします、2お客さまにて同封のマニュアルに従い採水ください、3元払い・クール便で指定場所へご返却ください、4検体が到着後、約2週間程度で分析結果を記載した書類をお送り致します。
消毒盤台 アズワン消毒盤台アズワン
69,980税込76,978
1台
31日以内出荷
消毒盤は取り外しでき、洗浄・滅菌が可能です。 静音キャスターを使用しています。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)【消毒盤】600×395×30質量(kg)約10耐荷重(kg)50キャスターΦ75mm(自在・ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800アズワン品番8-4715-01
高さ調節ができるテーブル アズワン高さ調節ができるテーブルアズワン
93,654税込103,019
1台
14日以内出荷から23日以内出荷
手で脚部のアジャスターを回して好みの高さに調節できます(1cm刻み目盛付き)。 天井裏もメラミン化粧板ですので、消毒液などで拭くことができ、清潔に使用できます。 天板の縁に安全性の高い木目ソフトエッヂを使用しています。 組み立て式(要工具)。
材質天板/抗菌高圧メラミン化粧板・積層合板・ソフトエッジ、脚/スチール付属品ビス×32本
救急用品スタンダードパックⅢセット アズワン救急用品スタンダードパックⅢセットアズワン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
様々なシーンに対応できる基本的な救急アイテムを1つにセットしました。
寸法(mm)250×150×190
ダイニングテーブル アズワンダイニングテーブルアズワン
114,048税込125,453
1台
16日以内出荷から23日以内出荷
天板下スペースが広く、シンプルで頑丈なデザインです。天板裏もメラミン化粧板仕上げなので、次亜塩素酸などの消毒液で清拭できます。
材質天板/抗菌高圧メラミン化粧板(ソフトエッジ巻き)、脚部/ブナ成型合板
消毒盤台(昇降式) BH-475 アズワン消毒盤台(昇降式) BH-475アズワン
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)(消毒盤)750×480×30質量(kg)約15キャスターΦ50mm(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×500×860~1200アズワン品番8-4714-01
災害多人数用救急箱(約50人用) 525×350×200 アズワン災害多人数用救急箱(約50人用) 525×350×200アズワン
76,900税込84,590
1個
翌々日出荷
セット内容三角巾(特大・救急)×各5枚、伸縮ホータイ(M・L)×各4枚、不織布テープ(12mm)×2個・(25mm)×1個、消毒スプレー(100mL)×3本、滅菌カットガーゼS(6枚入)・M(5枚入)×各5個、防水ワンタッチパット(S・M)×各2個、ワセリン×2個、アルミ救急シート×5枚、救急ホータイ(パッド付き)×3個、万能ハサミ×2本、救急絆(100枚入)×1個、使い捨て手袋(100枚入)×1個、清浄綿(25包)×1個、テーピングテープ(手首・指用25mm・足首用50mm)×各1個、サージカルマスク(50枚入)×1個、除菌ウエットティッシュ(80枚入)×1個、人工呼吸用補助マスク×3枚、電子体温計×1本、湿布(6枚入)×3枚、携帯用浄水器×1個、副木3ツ組(大中小)×各2個、パック入耳かき綿棒(50本入)×2個、毛抜き2本セット×1個、ピンセット先曲り×2本、携帯用ツメキリ×1個、メモ帳×2個、油性マジック×1本、シャープペンシル×2本、安全ピン(5本入)×5個、ビニール袋(5枚入)×1個、日赤監修小冊子×1冊ケース寸法(mm)525×350×200アズワン品番8-2804-11
業務用シャワー椅子 アズワン業務用シャワー椅子アズワン
26,730税込29,403
1個
当日出荷から翌々日出荷
丈なステンレスフレームです。 肘付きタイプの肘掛けは跳ね上げ式ですので、移乗等がスムーズです。 肘無しタイプは介助者がスムーズに作業できます
仕様組み立て式(要工具)材質フレーム/ステンレス(SUS304)、座面・背もたれ/PE(ポリエチレン)質量(kg)6耐荷重100kg座面高さ(mm)360~460(25間隔・5段階調節)肘高さ(mm)520~620座面寸法(幅W×奥行D)(mm)395×290消毒方法アルコール・塩素系消毒可
空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 30W アズワン空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 30Wアズワン
5,540税込6,094
1個
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTMランプ30Wアズワン品番8-8779-12
空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15W アズワン空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15Wアズワン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTMランプ15Wアズワン品番8-8779-11
空気殺菌灯 15W・1灯 450×450×1118mm アズワン空気殺菌灯 15W・1灯 450×450×1118mmアズワン
109,000税込119,900
1台
10日以内出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。 転倒時の安全装置付きです。
仕様自立形循環式、エアーリアTM寸法(mm)Φ450×1118質量(kg)約17.5電源AC100V50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5風量約1m3/minランプ15W・1灯アズワン品番8-8779-01
ナイロンブラシ 瓶洗用両毛10号 アズワンナイロンブラシ 瓶洗用両毛10号アズワン
950税込1,045
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具毛材ナイロン全長(mm)515毛丈(mm)100直径(Φmm)100材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ瓶洗用 両毛10号耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-10全長×直径×毛長(mm)515×Φ100×100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら