3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり手袋の箱を保持します。ステンレス製で消毒や滅菌が容易です。壁面取り付け用の穴があります。
材質SUS304 取付け方法フック式
1個
4,059 税込4,465
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害時に応急処置用として使用可能な救急セットです。 バッグはショルダータイプになっている為、持ち運びが容易です。 バック正面は透明になっており、中身の確認ができます。
仕様20人用 セット内容ショルダーバック、ステンレスピンセット(12.5cm)、刺抜ピンセット、綿棒(120本入)、カット綿(50g)×2、ガーゼ(30cm×1m)×3、伸縮包帯(5cm×4.5m)×6、ネット包帯(足首・ひざ用1m)×2、ネット包帯(手先・ひじ用1.2m)×2、指キャップ×2、ホータイ止め(10個入)、3層マスク(50枚入)、サージカルテープ(2.5cm×9m)、救急バンM(1.9×7.2cm・100枚入)×2、超・防炎用ウェットティッシュ×5、清浄綿(5枚入)×5、PVC手袋(100枚入)、三角巾(L)×5、万能ばさみ(16cm)、眼帯×2、電子体温計、冷却シート(10枚入)、サイコール、レスキューシート×2、消毒剤(75mL)×2、防水救急バンM・L(各5枚入)×各2、駆血帯、ソフトシーネ(41×6×2cm・32×4.5×2cm・21.5×4.5×2cm)×各2、コールドスプレー(420mL) 材質【バッグ】ターボリン・ナイロン 寸法(mm)420×180×300 アズワン品番8-7453-32
1個
29,900 税込32,890
欠品中

手指消毒液などで手が湿っている状態でも着脱が容易のため、着脱時間の軽減できます。裏毛を静電気特殊加工により起毛していますのでムレ感を軽減できます。手袋表面のダイヤモンド加工によりグリップ力向上します。エアー注入による全数検品実施しております。リユース手袋のため廃棄量削減に貢献します。
1箱(50枚)
2,240 税込2,464
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)