使い残しのない少量パック。手指・皮膚の洗浄消毒にご使用いただけます。エタノールを湿潤させたカット綿が25枚×4ずつ密封されています。開閉式ツインパックで持ち運びに便利です。
仕様医薬部外品、脱脂綿0.2gにエタノール(79vol%)1.2mLの割合で湿潤
成分日本薬局方消毒用エタノール/120mL、医療脱脂綿/20g
寸法(mm)(カット綿)40×40
医薬品医療機器等法医薬部外品
25枚ずつ開封使用でき、より衛生的です。
手指・皮膚の洗浄消毒に使用できます。
エタノールを湿潤させたカット綿が25枚×4ずつ密封されています。
開閉式フタ付きのツインパック容器で持ち運びに便利です。
仕様医薬部外品、脱脂綿0.2gにエタノール(79vol%)1.2mLの割合で湿潤させたもの
成分日本薬局方消毒用エタノール/120mL、医療脱脂綿/20g
寸法(mm)(カット綿)40×40
アズワン品番8-2482-01
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(6箱)
¥2,723
税込¥2,995
翌々日出荷
25枚ずつ開封使用でき、より衛生的です。
手指・皮膚の洗浄消毒に使用できます。
エタノールを湿潤させたカット綿が25枚×4ずつ密封されています。
開閉式フタ付きのツインパック容器で持ち運びに便利です。
仕様医薬部外品、脱脂綿0.2gにエタノール(79vol%)1.2mLの割合で湿潤させたもの
成分日本薬局方消毒用エタノール/120mL、医療脱脂綿/20g
寸法(mm)(カット綿)40×40
アズワン品番8-2482-51
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(48箱)
¥20,493
税込¥22,542
翌々日出荷
80%エタノールを含浸させた、注射時の皮膚消毒剤です。やわらかく、拭き取り効果に優れています。使い捨てなので衛生的です。
材質医療脱脂綿
シートサイズ(mm)40×40
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
<プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
<キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
様々なシーンに対応できる基本的な救急アイテムを1つにセットしました。
寸法(mm)250×150×190
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。
仕様滅菌済※1
材質シリコンゴム
寸法L2(mm)28
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1
材質シリコンゴム
関連キーワード