48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)280 材質(本体)ソーダガラス 径(Φmm)85 全高(mm)140 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA) アズワン品番1-4613-01 材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ チューブ長さ(mm)70 トラスコ品番391-3121 質量(g)330
1個
1,440 税込1,584
当日出荷


密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。分注器を使用すれば、定量(8L/min)の液体窒素を簡単に分注できます。
1個
1,683 税込1,851
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)170 材質(本体)ソーダガラス 径(Φmm)85 全高(mm)108 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA) アズワン品番1-4612-01 材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ トラスコ品番391-3104
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。
材質アルミニウム合金
1台
59,900 税込65,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE 目盛なし 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
1本
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
36,900 税込40,590
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液クロ用配管パーツです。ガロン瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm、1.5mm アズワン品番65-6692-17
1個
15,000 税込16,500
15日以内出荷

蓋の内側にポンプ保護用飛沫防止板が付いておりますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。 吸引瓶蓋のゴム部分(S-GN)の交換が可能です。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外寸法Φ84×高さ90 ホース口外径Φ9、ホース口高さ30 アズワン品番67-8735-43
1個
15,900 税込17,490
翌々日出荷

1個
529 税込582
当日出荷


液クロ用配管パーツです。Schott瓶用P.P製ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm、1.5mm アズワン品番65-6692-22
1個
13,700 税込15,070
48日以内出荷

液クロ用配管パーツです。500mL試薬瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm アズワン品番65-6692-18
1個
13,700 税込15,070
6日以内出荷

1個
15,000 税込16,500
15日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,640 税込5,104
11日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液クロ用配管パーツです。チューブはフィルターに直接取り付けます。
仕様●取り付けチューブ:内径2mm●フィルター部:焼結ガラス10μm アズワン品番65-6692-45
1個
4,640 税込5,104
22日以内出荷

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP 仕様オートクレーブ可 ねじ口規格(GL)GL-45
1個
743 税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
1個
1,713 税込1,884
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1本
337 税込371
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
9,690 税込10,659
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(1000枚)ほか
9,290 税込10,219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に適します。液切れしやすいシールリング付きです。滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP ねじ口規格(GL)45
1個
1,535 税込1,689
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●薄膜で塗って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。●柔軟性が高く、きれいに剥がせます。●重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
容量(mL)400 使用温度範囲(℃)-40~100 適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など 危険等級 アズワン品番64-7953-83 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 特性艶消し 危険物の性状非水溶性
1本
919 税込1,011
当日出荷

高耐久ボトル、タフボーイ!。肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。
材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー) 耐熱温度(℃)115
1本
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐久ボトル、タフボーイ!。肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。
材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー) 耐熱温度(℃)115
1箱(50本)ほか
19,300 税込21,230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトルを傾斜させる為の台で、液残り無く抽出が容易です。液体クロマトグラフィーへの溶媒供給に適しています。ガロンボトル又は5LのDURAN瓶のサイズが使用できます。
仕様●サイズ:300×180×H240mm●ガロン瓶・5L ボトル 2way使用可能 アズワン品番65-5779-91
1個
36,400 税込40,040
17日以内出荷

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適。内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP ねじ口規格(GL)45
1個
2,520 税込2,772
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。
材質PS(帯電防止剤入)
1箱(250枚)
3,140 税込3,454
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。フタの役目を果たすので液体の蒸発や埃の侵入を防ぎ、万一瓶が倒れても液体の流出を防止します。
材質シリコンゴム
1袋(10個)
1,921 税込2,113
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
1箱(250枚)
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ポンプに取り付けて液体の回収が容易にできます。ポリプロピレン製のろ過瓶が付属していますので、破損の心配がありません。
種別(液体回収セット)バイオトラップセット アズワン品番1-7610-11
1個
13,400 税込14,740
当日出荷

液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。 とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。 ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です。 ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。 滅菌タイプをラインナップ!
滅菌
1箱(25袋×10枚)
8,290 税込9,119
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マスク上部からもれる鼻息や湯気、電車に乗ったときの寒暖差もこれで安心! 液体をまんべんなく塗り数分乾燥させ、乾いたティッシュで拭き取るだけ! マーカーペンタイプなので手を汚しにくく広い範囲も楽に塗れる! ガラスレンズ、プラスチックレンズどちらのレンズのタイプでも使用できます。
仕様●成分:アルコール、界面活性剤、水、トリエタノールアミン●液性:弱アルカリ性●商品サイズ(約):幅1.7×奥行1.2×高さ12.7cm●重量(約):12g アズワン品番67-5197-42
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質PS90%(バイオマスPE10%配合)
1箱(250枚)
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2DS-1 マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 アズワン 動画あり
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1) 材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座) 質量(kg)9 外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ) 回転数(min-1[r.p.m])5~46 電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m 耐荷重3kg(容器の重さ含む) 安全装置過電流保護ヒューズ 容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまで アズワン品番4-1656-01 保管環境冷蔵 タイマー2~60分(連続運転可)
1個
316,000 税込347,600
翌々日出荷

自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

0.1~100mlのガラスピペット、プラスチックピペット、またはパスツールピペットに使用できます。 軽量で長時間使用しても疲れにくいデザインです。 コードレスで長時間の作業が可能です。 吸引・吐出スピードが5段階まで設定できます。 容量に併せて自然吐出またはモーターによる強制吐出が選択できます。 カラーLED表示で、吐出モード、バッテリー状況、吸引スピード設定が一目で分かります。 本体への液体の吸い込みを防ぐ安全バルブが付いています。 0.2μmのPTFEメンブラ
アズワン品番2-5385-01 仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:5段階切換吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター/0.2μm 付属品取付ねじセット(壁掛けホルダー) セット内容本体、充電アダプタ、充電スタンド 材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)デスクトップスタンド/シリコン 電圧120VAC(充電アダプタ) 質量(g)デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35 電源NiMH(ニッケル金属水素)電池 サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54
1本
105,800 税込116,380
4日以内出荷

液クロ用配管パーツです。Schott瓶(GL-25)用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:2mm、2mm アズワン品番65-6692-24
1個
13,700 税込15,070
15日以内出荷