43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格食品衛生法適合 口径(Φmm)32
1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びが容易です上下に取っ手がついているので、持ち運びしやすく注ぎやすいです。未使用時は小さくたためますので保管場所をとりません。軟包装で、廃棄性、デザイン性、経済性に優れます。液体を入れると自立可能です。
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体危険物を吸収するマット・ソックスとポリ袋およびHDPEタンクのセット品です。 タンクに一式入っており、保管および持ち運びに便利です。 緊急時の漏洩対策に!
セット内容マット×10枚、ソックス×2本、PE袋(厚み0.1mm)×10枚、HDPEタンク×1個、ケーブルタイ(3.5×145mm)×10本 材質タンク/HDPE、吸収マット/PP、ソックス/ポリエステルセルロース 吸収量計16.3L(マット/0.75L/枚、ソックス/約4.4L/本) アズワン品番4-2554-01
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷

液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。袋の口を閉めるワイヤータイが付属しており、液体吸収具の廃棄時に便利です。
用途回収用ポリ袋 材質PE 寸法(mm)900×500 厚さ(mm)0.14 アズワン品番2-985-11
1セット
2,090 税込2,299
当日出荷

さまざまな液体を吸収できるマットです。 ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。 滅菌タイプをラインナップ!
材質PP 質量(kg)7 サイズ400×500mm 滅菌 吸収量75L/箱
1袋(10枚)
2,190 税込2,409
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。 回収用ポリ袋(1334)は袋の口を閉めるワイヤータイが付属しており、液体吸収具の廃棄時に便利です。
セット内容ペール缶×1個、吸収マット×35枚、ソックス×9本、回収用ポリ袋×2枚 厚さ(mm)(回収用ポリ袋(1334))0.14 質量(kg)7 サイズバケツ(蓋込)/520×700mm、吸収マット/400×500mm、ソックス/1m 吸収量計60L(マット/1L/枚、ソックス/3.33L/本)
1セット
41,400 税込45,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体危険物をすばやく吸収します。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)400×500 吸収量(L)85/袋(100枚)
1個
25,300 税込27,830
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体危険物をすばやく吸収します。オイルフェンス、防液堤になります。
材質ポリエステル・セルロース 質量(kg)6 長さ(m)1 寸法(Φcm)8
1袋(20本)
29,900 税込32,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル 布厚さ(mm)1.1
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。
材質ポリエステル タイプTR2027Sネル(織物起毛品) 布厚さ(mm)1.1 通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
外寸法(mm)310×160 材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE アズワン品番4-3099-01
1袋(40枚)
3,790 税込4,169
当日出荷

生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE 透明 チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
1袋(50枚)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 滅菌タイプをラインナップ!
外形寸法(mm)310×160 滅菌 アズワン品番4-3099-31
1袋(40枚)
5,890 税込6,479
当日出荷

生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 滅菌タイプをラインナップ!
仕様物性(フィルムのみ)水蒸気透過度1.0g以下/m2・day、酸素透過度10以下cm3/m2・day・atm 材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE 滅菌 チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
1袋(50枚)
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びが容易です上下に取っ手がついているので、持ち運びしやすく注ぎやすいです。未使用時は小さくたためますので保管場所をとりません。軟包装で、廃棄性、デザイン性、経済性に優れます。液体を入れると自立可能です。
用途ケース販売
1箱(50個)
25,000 税込27,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105 材質PP(ポリプロピレン) 布厚さ(mm)0.7 通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SALスタンド 食品サンプル処理用スタンド アズワン 動画あり
袋が溶液の圧力で自然に開きますので、簡単に液体サンプルが取り出せます。 ストマフィルター袋から液体を採取しやすいようにするスタンドです。
アズワン品番6-9638-01 材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

1袋(10個)
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体・気体の逆流を防ぎます。
材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR) 外形寸法(mm)56×15.5 耐熱温度(℃)約90 アズワン品番1-6550-11 継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm 開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下
1袋(2個)
2,530 税込2,783
当日出荷

生乾き臭の原因菌を防ぐことで、室内干しもスッキリ。 洗濯物と一緒に入れていつも通り洗うだけでOK。 ホタテタブレットのアルカリパワーで細菌にアタック。 非塩素系だからニオイがきつくない。
仕様●原材料:ホタテ貝殻焼成カルシウム●材質:不織布/ポリエステル不織布、ネット/ポリエステル●商品サイズ(約):9.5×9.5×1cm●重量(約):51g●セット内容:ホタテタブレット50g×2包、専用ネット1枚●※専用ネット内に1包セット済み アズワン品番67-9286-76
1袋(2包)
1,270 税込1,397
7日以内出荷

耐薬品性に優れています。フタの役目を果たすので液体の蒸発や埃の侵入を防ぎ、万一瓶が倒れても液体の流出を防止します。
材質シリコンゴム
1袋(10個)
1,921 税込2,113
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢印方向へしか液体を通さないように円球を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。、オールポリプロピレン(PP)製で、スプリングを内蔵していないため縦向き使用用です。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、5個入の袋単位の販売です。
1袋(5個)
5,590 税込6,149
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SCC洗浄済みのボトルにクリーンルーム内で精製水を充填し、γ線照射による滅菌処理を施しています。 液体中のパーティクルが限りなく少ない精製水です。 液体充填後にγ線照射を行っているユニークな商品です。
材質ボトル・キャップ/PP 適合規格A1相当
1袋(5本)
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
9,690 税込10,659
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金 質量(kg)約3.4 使用温度範囲(℃)-80~+350 容量(L)2 サイズ(mm)約Φ4 アズワン品番3-6752-02
1袋
19,900 税込21,890
当日出荷

一定方向しか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆止弁です。ボディはポリカーボネート(PC)製で、ダイヤフラム弁はシリコン製です。
1袋(10個)
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュワーフラスコなどの液体窒素保存容器でのクライオバイアル保管用5本掛けケーンです。
仕様適合クライオバイアル容量(mL):1.0~2.0(最大Φ12.5×49) 材質アルミニウム 長さ(mm)290 立て数(本)5
1袋(12本)ほか
3,290 税込3,619
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体窒素での保管に適しています。
仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
1箱(50個×6袋)ほか
23,100 税込25,410
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。 とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。 ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です。 ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。 滅菌タイプをラインナップ!
滅菌
1箱(25袋×10枚)
8,290 税込9,119
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液体窒素での保管に適しています。外ネジ仕様はOリング不要のリップシールタイプです。
仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 形状外ネジ・自立型
1箱(50個×10袋)ほか
31,900 税込35,090
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
1袋
99 税込109
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
1袋
99 税込109
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

少量(20mL)から多量(400mL)の秤量までこなす豊富な種類を揃えました。 液体、粉末を問わずスムーズに流れます。 秤量の後は、2方からはさむことでロートとしても使用できます。 ピンセットでつかみやすい形状になっています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質PS(ポリスチレン)
1袋(100枚)
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金 質量(kg)約3.3 使用温度範囲(℃)-80~+350 容量(L)2 サイズ(mm)約Φ10 アズワン品番3-6752-01
1袋
19,900 税込21,890
当日出荷

液体窒素の気相保存での使用に適しています。キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。
耐冷温度(℃)-196 耐荷重(遠心)17000×G オートクレーブの可否 仕様書き込みスペース・目盛付 、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
1箱(10袋×100個)ほか
38,400 税込42,240
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。 コーナーのくぼみで量を調節できます。液体や固体の扱いに適した耐衝撃性ポリスチレン製!
材質PS
1箱(4袋×250枚)
5,090 税込5,599
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)20(採取部) 全長(mm)180(外筒) 採水量(mL)20(目安) アズワン品番64-9345-84 外筒外径(Φmm)43
1袋(10個)
3,990 税込4,389
当日出荷

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)14(採取部) 全長(mm)160(外筒) 採水量(mL)5(目安) アズワン品番64-9345-82 外筒外径(Φmm)28
1袋(10個)
3,990 税込4,389
5日以内出荷