ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
材質[中フタ]コルク
耐熱温度(℃)250
仕様液体窒素使用可
密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。分注器を使用すれば、定量(8L/min)の液体窒素を簡単に分注できます。
超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
材質アルミニウム
強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。
材質アルミニウム合金
密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。
長い足が容器開口部に蒸発ガスの逃げ道を確保するので液体窒素をスムーズに注げます。取っ手は大きめサイズのため、厚みのある低温手袋でも保持しやすいです。ロートの底が容器の口を塞がないために口元に引っ掛ける「ストッパー」が付いています。※ロートの注ぎ口に、ワイパーやろ紙などを複数枚重ねてセットすると、液体窒素のとびハネ防止効果があります。
材質ロート/ステンレスSUS304
寸法(mm)(取手) 100×80×20、(ストッパー)15×18×20(内部幅7)
質量(g)440
口内径(Φmm)205
足長(mm)250
アズワン品番4-2078-01
足外径(上部×下部)(Φmm)30×13
1個
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素等の冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
容量(L)0.35
種別BTC-351 350mL
アズワン品番1-6148-15
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
札をめくって容器内の残量を「使用可/残り僅か/空」で知らせることができます。ボンベや液体窒素の容器等での使用におすすめです。
付属品リング/2個
材質PET
サイズ(mm)65×65×1
アズワン品番4-4742-01
1組
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。
液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。
1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。
用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。
軟組織・硬組織の粉砕に。
DNA・蛋白質の抽出に。
アズワン品番1-6161-02
材質めのう
厚さ(mm)10(ウレタン被覆)
寸法(mm)Φ49×100
1個
¥39,700
税込¥43,670
当日出荷
デュワーフラスコなどの液体窒素保存容器でのクライオバイアル保管用5本掛けケーンです。
仕様適合クライオバイアル容量(mL):1.0~2.0(最大Φ12.5×49)
材質アルミニウム
長さ(mm)290
立て数(本)5
関連キーワード