「液量器」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1赤液棒状温度計(1-610-14)×1湯煎器(1-1516-02)×1メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1軟膏板(0-2716-01)×1磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1ビーカー(500mL)(6-214-06)×1軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1薬匙(金属製)(6-522-01)×1薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1ロート(5-1017-03)×1局方ふるい(8-6077-01)×1 アズワン品番8-8441-01
1セット
61,900 税込68,090
翌々日出荷


50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。設定条件と注入積算量が表示されます。
1個
279,000 税込306,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。 主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 ※シリンジは付属しておりません。
質量(kg)リニアフォース:9.8 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 本体寸法(mm)234×184×130 流量(mL/h)0.1~300(最大ストローク110mm) シリンジ取付数(本)2 適合シリンジ10~50mL スピードレンジ(mm/min)0.002~17.5
1個ほか
1,386 税込1,525
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

設置に便利な電池式・コードレスのコンパクトタイプです。 手をかざすだけでセンサーが感知して消毒液を噴出します。 手をかざしている間噴出しますので、噴出量の調整も可能です。 消毒液の飛散を防ぐ受け皿兼スタンドが付属しています。
材質本体・受け皿兼スタンド/PP樹脂 質量(g)283(電池除く) 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×83×243(スタンド含む) ボトル容量(mL)270 アズワン品番7-4866-01 使用可能薬液液体アルコール消毒液 効果その他
1個
3,190 税込3,509
翌々日出荷

次亜塩素酸水噴霧用のハンディタイプ電動噴霧器です。大量の霧で迅速に除菌・消臭を行うことが可能です。タンク容量の3Lで、約10分間の連続噴霧が可能です。霧の飛距離は液量と風量調整で行います。
仕様推奨微酸性次亜塩素酸水:ピージア水 材質本体/PP(ポリプロピレン)、タンク/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)160×550×250 質量(kg)3.1 電源AC100V 50/60Hz 方式噴霧:電動空気圧縮出力方式 電源コード(m)6 噴射距離(m)5~10 アズワン品番7-8162-01 タンク容量3.0L 粒子径(μm)約20~50
1台
142,800 税込157,080
4日以内出荷

どろっとしたピンクのジェルで頑固な便器の尿石を除去します。 ジェルがピンク色なので、塗った場所がすぐ分かり無駄使い防止。 使い方は簡単。汚れに塗って放置し、ブラシでこすって流すだけ。 ジェルタイプなので、液ダレしにくくしっかり汚れにとどまります。 細先端のノズルで、掃除をしにくい細かい汚れにもピンポイントでアタック。
仕様●成分:塩酸(9.5%)、分散剤、増粘剤、界面活性剤(ポリオキシンエチレンアルキルエーテル)、スルファミン酸(0.1%)、染料●液性:酸性●使用濃度:原液●内容量:100g●使用量の目安:1便器あたり約50g アズワン品番67-5282-16
1本
990 税込1,089
10日以内出荷