材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み
材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)
目盛あり
滅菌γ線滅菌済
滅菌済みタイプもラインナップ!
材質PE
厚さ(mm)0.04
滅菌γ線滅菌済
耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
仕様γ線滅菌済
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです。
材質半透明PP(ポリプロピレン)
スタンドタイプです。
5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)
材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム
使用温度範囲(℃)-40~+90
滅菌済y線滅菌済
電子線滅菌済
材質PS
材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム
使用温度範囲(℃)-40~+90
伸縮性と透明性に優れています。
材質PE
ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。
発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。
二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。
仕様γ線滅菌済
材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。ドッジキャップは、一度開封するとリングが容器側に残ります。
セット内容ガロン瓶・専用ドッジキャップ
材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/PP、キャップパッキン/PTFE
胴径(Φmm)×高さH(mm)167.5×310
アズワン品番4-2964-11
1本
¥3,030
税込¥3,333
欠品中
PPメルトブロー不織布をベースとしたSMS不織布製のつなぎ服です。通気性と柔軟性に優れ、良好な防塵性能を誇ります。
種別つなぎ服
材質PP不織布(3層構造・SMS)
滅菌γ線滅菌済
機能通気性、柔軟性、防塵
材質(本体)ポリカーボネート、(その他)ポリプロピレン
タイプ滅菌済
アズワン品番8-9735-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000101
松吉医科器械コード02-4185-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)
¥11,880
税込¥13,068
翌々日出荷
遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品などの持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。
材質PE(ポリエチレン)
滅菌γ線滅菌済
遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品などの持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。持ち運びに便利な手提げ穴付です。
材質PE(ポリエチレン)
滅菌γ線滅菌済
アズワン品番8-3329-14
寸法(幅×チャック下×厚さ)(mm)240×340×0.06
1パック(100枚)
¥22,600
税込¥24,860
翌々日出荷
何かと便利な滅菌済みのラップです。添加物を一切使用していない無添加のポリラップで環境ホルモンの溶出がありません。フラップ機能でラップの巻き戻りを防ぎ、使いやすいです。
材質PE
耐熱温度(℃)-70~+110
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み
材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)
目盛あり
滅菌γ線滅菌済
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。
高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。
クリーンルーム内でご使用いただけます。
仕様50枚ごとに無塵パック γ線滅菌済
材質ラテックス(パウダーフリー)
入数(枚)100
機能伸縮性
左右区別左右兼用
エンボス加工指先エンボス加工
エコノミーなチャック付袋。コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。
材質PE
厚さ(mm)0.04
種類チャック付袋
滅菌γ線滅菌済
内装は、非帯電性清浄材を使用した二重包装です。
フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済
材質ニトリルゴム
入数(枚)100
左右区別左右兼用
滅菌タイプを新たにラインナップ!。特殊処理により0.3μm以上の発塵は「0」に近くなりました。
材質PE
寸法(幅×チャック下)(mm)240×340
厚さ(mm)0.04
アズワン品番6-633-80
1袋(100枚)
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
耐薬品性に優れています。
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済
材質PP(ポリプロピレン)
耐薬品性に優れています。
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済
材質PP(ポリプロピレン)
速乾性の耐IPA(イソプロピルアルコール)インクを使用しています。ガラス、金属、陶器製のラボ用品にも書くことができます。
色黒
アズワン品番1-3862-21
1本
¥2,390
税込¥2,629
12日以内出荷
保護性能の高い厚手設計です。グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。γ線滅菌済です。
仕様滅菌済、パウダー・シリコンフリー
材質ラテックス
厚さ(mm)掌部/0.13、指部/0.16
全長(mm)245
規格EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B
引張強度(MPa)(劣化後/劣化前)20/22
着脱がスムーズで疲れを軽減可能です。しっかりとした装着でマルチチャンネルピペットにも適しています肉薄設計で液切れが良いです。
滅菌γ線滅菌済
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
グレード(目安)クラス10000
表面抵抗値(Ω)10^5~10^8
素材ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
通気性30cc/cm2/sec
酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。
材質ステンレス(SUS304)
組立・滅菌済みのため、解放された送液容器等で起きる偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。
種別三角フラスコ
材質PC
酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)本体/約80
容量(L)約0.3
深さ(mm)57
コードミニ
外寸法(mm)105×68×58
内寸法(縦×横)(mm)上部:99×61、底部:80×45
アズワン品番4-6277-01
1個
¥2,970
税込¥3,267
23日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
本体とフタはネジ式で固定できます。パッキン(別売)を使用することで簡易密閉できます。オートクレーブ滅菌済です。
滅菌滅菌済
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ