「温乳器」の検索結果
アズワン品番1-7657-01
仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)18
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8/2P
殺菌灯15W×2灯
外寸法(mm)490×382×600
庫内寸法(mm)430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106