温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)75×127×55
センサーK熱電対
安全装置サーキットブレーカー
センサー寸法(mm)Φ4×200(コード長:1.7m)
温度制御方式マイコン式比例制御
温度設定範囲(℃)0~200
アズワン品番1-4599-12
温度設定アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)
接続容量(A)抵抗負荷MAX12
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。
本体サイドのスイッチを切り替えれば、正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です。
センサーK熱電対
センサー寸法(mm)Φ4×200
温度制御方式マイコン式比例制御
安全装置サーキットブレーカー
本体サイズ(mm)75×127×55
センサーコード長(m)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
仕様接続容量/抵抗負荷MAX12A
視認性に優れた白色LCDを採用しています。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
コンパクト設計で場所を取りません。
ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。
電源AC100V 50/60Hz
温度制御方式PID制御(オートチューニング)
温度設定方式シートキータッチ方式
丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス
測定範囲0~60℃/10~60%RH
電源AC100V 50/60Hz
表示分解能1℃/1%RH
安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。
4~20mAのアナログデータ出力付きです。
デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×4枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)
材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
内寸(mm)560×483×864
電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)
最大消費電力(W)27
取付ピッチY(mm)50
平均消費電力(W)4
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
パッキン【扉】マグネット式
除湿素子有効膜面積(cm2)約49
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
校正証明書一般校正
庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)10~60
湿度制御範囲(%RH)15~室内温度
測定範囲0~60℃/10~60%RH
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。
最高温度(℃)300
材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装
電源AC100V(50/60Hz)
最高温度(℃)550
モーターDCブラシ
センサーK熱電対
安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能
電源コード(m)1.5
温度制御方式PID制御
回転調節デジタル設定(10rpm単位)
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター
取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)
電源AC100V、50/60Hz
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ
温度精度±2℃
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御マイコンPID制御
タイマー設定0~99時間59分
ヒーター容量(W)750
温度設定範囲(℃)室温+5~200
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大約1200
仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)550
モーターDCブラシモーター
センサーK熱電対
安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能
電源コード(m)約1.5
温度制御方式PID制御
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)
センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)
設定温度(℃)-199.9~+199.9
温度制御方式ON/OFF制御
最小表示単位0.1℃
付加機能タイマー機能/設定範囲…1分~99時間59分
温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
アズワン品番1-5826-22
温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示
安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出
接続容量(A)MAX12(抵抗負荷)、AC100V 50/60Hz
1個
¥28,900
税込¥31,790
当日出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスに250℃対応タイプが新登場!
材質(本体)SUS430、(水槽)SUS304
槽内寸法(mm)225×188×150
安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ
水槽容量(L)約5
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
外寸法(mm)260×266(280) ※1×243
温度表示精度±2℃
温度設定範囲(℃)室温+5~250℃
アズワン品番1-3147-42
1台
¥107,000
税込¥117,700
当日出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。
PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750
付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個
材質(本体)ステンレス(SUS430)
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)
電源(V)AC100
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10
タイマー設定0~99時間59分
温度表示精度±2℃
温度設定範囲(℃)5~80
アズワン品番2-7940-31
材質(槽内)ステンレス(SUS316)
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥75,700
税込¥83,270
当日出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスシリーズ、250℃対応をラインナップ追加!
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
回転数100~1200rpm
タイマー時間0~99時間59分
外寸法(mm)260×266(290) ※1×241
ヒーター容量(W)シーズヒーター750
温度設定範囲(℃)室温+5~250
アズワン品番2-7939-22
温度調節精度(℃)±2℃
1台
¥113,000
税込¥124,300
当日出荷
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。
本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
仕様●温度設定範囲(℃):-20~+100●温度設定:アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)●温度制御方式:マイコン式比例制御●センサー:K熱電対●センサーサイズ:Φ4×200mm(コード長:1.7m)●接続容量:抵抗負荷MAX12A●安全装置:サーキットブレーカー●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:75×127×55mm
アズワン品番1-4599-11
1個
¥21,900
税込¥24,090
欠品中
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)
センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)
設定温度(℃)-199.9~+199.9
温度制御方式ON/OFF制御
最小表示単位0.1℃
付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン
温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
アズワン品番1-5825-22
温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示
安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出
接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
1個
¥32,400
税込¥35,640
当日出荷
マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコン式比例制御方式
温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)
センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)
設定温度(℃)-100~+600
温度制御方式ON/OFF制御
最小表示単位1℃
付加機能タイマー機能/設定範囲:1分~99時間59分
温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
アズワン品番1-5826-21
温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示
安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出
接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
1個
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流
温度制御PID制御SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装スチール粉体塗装
内装ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)室温+20~300
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布(幅)25℃ at300℃
付属品棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサーK型熱電対
棚ピッチ(mm)35
排気口Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~300
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
仕様温度・回転数調節:デジタル設定(10℃/10rpm単位)
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装
寸法(mm)加熱板:155×159
質量(kg)約3
電源(V)AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
最高温度(℃)550
本体寸法(mm)194×292×104
プレート寸法(mm)175×178
モーターDCブラシモーター
センサーK熱電対
安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能
電源コード(m)約1.5
温度制御方式PID制御
ヒーター容量(W)900
PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
種別(アラート用出力付)
アズワン品番3-6768-01
1個
¥55,200
税込¥60,720
翌々日出荷
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm
電源AC100V 50/60Hz
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
温度調節範囲(℃)室温+20~300
温度分布25℃(at300℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対
棚ピッチ(mm)35
材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)
排気口Φ32mm×2個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。
本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。
プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。
同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。
外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。
DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)50~2000×6
仕様デジタル
材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)
質量(kg)約10.5
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)480×345×110
プレート寸法(mm)140×140
温度制御方式PID制御
ヒーター容量(W)180×6
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-2945-03
1台
¥182,000
税込¥200,200
当日出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm
最高使用温度(℃)450
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
電源AC100V 50/60Hz
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き)
種別左扉 右ハンドル左開き
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途右扉(左ハンドル右開き)
種別右扉 左ハンドル右開き
デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様ビーカー用
電源AC100V 50/60Hz
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能
最高使用温度(℃)450
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
薄型設計で試料等の簡易的な冷却・加熱に使用できます。ペルチェモジュール採用で高精度な温度制御が可能です。お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
使用温度範囲(℃)5~105(設定)
温度調節精度(℃)±0.2
寸法(mm)126×167×20(スターラー搭載部)
ビーカー容量(mL)300
プレート寸法(mm)85×85
水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
槽内寸法(mm)Φ180×180
温度設定範囲(℃)室温+5~80
温度調節精度(℃)±2
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
寸法(Φmm)7~10(取り付け可能温度計)
電源(V)AC100(50/60Hz)800W
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ