「温度計 高精度」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。
2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
仕様狭視野・高温タイプ
寸法(mm)40×170×36
質量(g)約140
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-50~+1000
精度(℃)-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~1000℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内
分解能(℃)-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~1000/1
機能最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)、オートパワーオフ
応答時間(秒)0.8以下
放射率0.10~1.00(0.01ステップ)
距離係数(D:S):12.5:1
アズワン品番1-5309-13-20
校正証明書一般校正
1台
¥74,980
税込¥82,478
17日以内出荷
白金測温抵抗体(Pt100Ω)センサー入力の高精度タイプデジタル温度計です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高/最低温度で固定するMAX/MINホールド機能付きです。表示部はバックライト機能付きの為、暗い場所での測定に適しています。
アズワン品番3-8932-01
1個
¥32,700
税込¥35,970
翌々日出荷
手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。
SCRによる高精度なコントロールが可能です。
本体寸法(mm)145×220×200
接続(容量)15A
入力Pt100Ωセンサー・K熱電対センサー(Φ3.2×150mm)
電源コード(m)2
設定温度(℃)0~1000
温度制御方式位相制御方式(勾配設定付き)
動作(制御)PIDオートチューニング
電圧許容範囲定格電圧の10%
手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。SCRによる高精度なコントロールが可能です。
測定温度範囲(℃)0~1000
校正証明書一般校正
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプウォーターバス
電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)194×336×156
最大吐出量(L/min)10
最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)
センサーサーミスタ
ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)40
撹拌方式噴流撹拌式
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター
取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)
電源AC100V、50/60Hz
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ
温度精度±2℃
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御マイコンPID制御
タイマー設定0~99時間59分
ヒーター容量(W)750
温度設定範囲(℃)室温+5~200
別売のK熱電対を2つ接続することで温度調節器と過昇防止器の両方に対応します。
過昇防止温度設定以上の温度を感知するとアラート出力します。
アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。
視認性に優れたLCDディスプレイを採用しています。
この1台に精密な温度コントロールと過昇防止の安全性を一体化!
寸法(mm)152×183×168
質量(kg)約1.6
種類(タイマー)ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート
制御方式PID制御、(出力)SSRによる電圧出力
センサータイプK熱電対
接続(容量)AC100V MAX15A
温度表示(制度)入力値の±(0.3%+1digit)または4℃のどちらか大きい方
電源コード(m)約1.8(3Pプラグ)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
最小表示単位1℃
設定範囲-100~1000℃
接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台
アズワン品番4-3763-01
安全機能20Aヒューズ
1個
¥67,800
税込¥74,580
当日出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。
PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750
付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個
材質(本体)ステンレス(SUS430)
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)
電源(V)AC100
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10
タイマー設定0~99時間59分
温度表示精度±2℃
温度設定範囲(℃)5~80
アズワン品番2-7940-31
材質(槽内)ステンレス(SUS316)
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥75,700
税込¥83,270
当日出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
槽内寸法(mm)Φ180×180
温度設定範囲(℃)室温+5~80
温度調節精度(℃)±2
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
寸法(Φmm)7~10(取り付け可能温度計)
電源(V)AC100(50/60Hz)800W
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個
関連キーワード