4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ制御ながらデジタル高制御デシケーターに迫る除湿性能に強化しました。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 材質(本体)PMMA(アクリル) 材質(枠)アルミ キャスター前輪2ヶ所ストッパー キャスター径(Φmm)65 材質(キャスター)PA(ナイロン製) 棚板寸法(mm)490×460 取付ピッチ(mm)50 パッキン(扉)マグネット式 電源(AC100V)50/60Hz 電源コード(m)約2(3Pプラグ)
1台
319,000 税込350,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)PMMA(アクリル) 消費電力(W)30 制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) キャスター前輪2ヶ所ストッパー 材質(キャスター)PA(ナイロン製) 電源コード(m)約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm)65 電源(AC100V)50/60Hz 材質(枠)アルミ 取付ピッチ(mm)50 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 パッキン(扉)マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
1台
217,000 税込238,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各室を独立分離し、それぞれに除湿ユニットを配備していますので、他室からの影響を最小限に抑えます。各ユニットは継続的に庫内の水分を庫外に排出します。PSE対応商品です。
質量(kg)36 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 電源(V)AC100 50/60Hz(2個の電源が必要です。) 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 内寸法(mm)560×483×736×2室 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー前面2ヶ所付) 電源コード2Pプラグ付コード 約2.8m 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×517×1770 棚板寸法(mm)490×460
1台
328,000 税込360,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
アズワン品番1-6009-01 付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN) 質量(kg)35 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)5W(平均) 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 内寸法(mm)560×483×1486 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付) 棚板耐荷重(kg)35kg/枚 材質(棚板)ステンレス製(SUS430) 電源コード2Pプラグ付コード 3m 棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm) 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×600×1770 設定湿度(%)20~50%RH(使用環境により異なります。) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出 湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(mm)70×70
1台
353,000 税込388,300
当日出荷