オートドライデシケーターFN(遮光タイプ)アズワン当日出荷
デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。
新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。
新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。
デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
キャスター付きで移動も容易に行えます。
湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
アナログ制御ながらデジタル高制御デシゲーターに迫る除湿性能に強化しました。
扉以外の5面は遮光性材質を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
仕様扉パッキン/マグネット式付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム、キャスター/PA(ナイロン製)質量(kg)29電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)内寸法(mm)560×483×1486電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65保証期間3年外寸法(mm)574×524×1770取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)除湿素子有効膜面積(cm2)約49