「測る」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケース裏面に磁石が付いており、表面温度等を測るのに便利です。
質量(g)40
寸法(Φ×mm)40×13(感温部)
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個
材質本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック
全長114mm
サイズ本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm
目盛2×RR 25mm/秒印刷
アズワン品番8-1211-03
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
児童でも開けやすいケース入り、便利な透明ケース付きのアルコール温度計。、日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
透明PMMA(アクリル)製で、10mm間隔にスポットの間隔を測るため凹点をしるしてあります。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様スポットカバー
アズワン品番2-282-03
1枚
¥12,200
税込¥13,420
8日以内出荷
手先の器用さを測るテストに使用します。向きの異なる穴が25個ランダムに配置されており、ペグを穴に入れる際、穴の向きに合わせてペグを入れる必要があります。
質量(g)700
寸法(mm)105×235×25
アズワン品番7-650-01
1セット
¥40,900
税込¥44,990
10日以内出荷
<25-3032>
心電図のR波の1つに矢印を合わせると、4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。
2つ目のR波で赤い数字を読むと、除脈や変動を測ることができます。
ST変化の計測・R波・S波の高さ測定・QTインターバル(QTc)の計算も可能です。<25-3030>
心電図のR波の1つに矢印を合わせると2つ目のR波で1分間の心拍数が分かり、左右・上下の長さやブレ等が測定できます。
QTインターバル(QTc)の正常・異常が容易に判定できます。
仕様2×RR 25mm/秒(判定用数字2色印刷)
材質PMMA(アクリル)
幅W×厚さ×長さL50×1.5×165mm
アズワン品番8-1212-02
1枚
¥499
税込¥549
翌々日出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
色茶
校正証明書JCSS校正
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
色白
校正証明書JCSS校正
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1
色白
校正証明書JCSS校正
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
色茶
校正証明書JCSS校正
関連キーワード