カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • 測定関連サービス(6)
  • 医療(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(29)
  • SK(新潟精機)(175)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(144)
  • シンワ測定(135)
  • エスコ(132)
  • 大菱計器製作所(58)
  • 第一測範(56)
  • ホーザン(41)
  • TRUSCO(40)
  • ユニセイキ(39)
  • RS PRO(32)
  • オーツカ光学(31)
  • カネテック(31)
  • SMC(30)
  • ナリカ(26)
  • Hirschmann Test & Measurement(26)
  • A&D(25)
  • INSIZE(インサイズ)(23)
  • イマダ(22)
サービス分類
  • レンタル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定 角度」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズアズワン
8,790税込9,669
1個
翌々日出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3ステージ寸法(mm)90×90×19.5
顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズアズワン
12,700税込13,970
1個
翌々日出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5ステージ寸法(mm)160×110×19.5
送風定温乾燥器 DKNシリーズ アズワン送風定温乾燥器 DKNシリーズアズワン
213,000税込234,300
1台
当日出荷から10日以内出荷
高精度な温度管理&充実の安全機能視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
ファイバースコープ 先端可動式 アズワンファイバースコープ 先端可動式アズワン
149,000税込163,900
1台
予約販売
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース寸法(mm)100×500×200質量(g)420電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)ケーブル長(m)1光源白色LED×6個ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5メモリーSDカード(4GB)解像度640×480ピクセル防塵防水性能IP67(本体除く)撮像素子CMOSセンサーアズワン品番1-571-21フレームレート30fps(MAX)被写界深度(mm)20~70
クラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズ アズワンクラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズアズワン
70,900税込77,990
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ寸法(mm)約187×231×385電源(V)AC100 50/60Hz総合倍率40~1000×電源コード(m)約1.7(3Pプラグ)照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
イオナイザーブローガン アズワンイオナイザーブローガンアズワン
60,900税込66,990
1個
翌々日出荷
白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。
付属品ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー寸法(mm)36×102×150質量(g)198電源DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属)使用範囲(mm)50~300使用空気圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm)除電時間(秒)1以下(0.3MPa、測定距離150mm)空気流量(L/min)180(0.3MPa時)ホース外径(Φmm)6オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)アズワン品番4-5708-01イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141 アズワン【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141アズワン
759税込835
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)寸法(mm)180×180×80mm質量(g)約700電源USB(パソコン接続)対応OSWindows(R)/7、8、10最大解像度2048×15366撮像素子1/2インチCMOS画素数300万画素接続径(Φmm)23.2(30・30.5アダプター付属)サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142 アズワン【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142アズワン
911税込1,002
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)寸法(mm)180×180×80mm質量(g)約700電源USB(パソコン接続)対応OSWindows(R)/7・8・10最大解像度2592×19446撮像素子1/2.5インチCMOS画素数500万画素接続径(Φmm)23.2(30・30.5アダプター付属)サービス分類レンタル
【レンタル】コンパクトイオナイザー(電子天びん用) IoN アズワン【レンタル】コンパクトイオナイザー(電子天びん用) IoNアズワン
403税込443
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属しています。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。
仕様除電有効範囲:除電距離/100~500mm、除電面積/300×300mm付属品専用アダプタ寸法(mm)スタンド:110×92×181質量(g)約220電源AC100V 50/60Hz(専用アダプタ使用)本体寸法(mm)110×92×40本体質量(g)約650(スタンド含む)消費電力1.5W除電方式直流コロナ放電(双極型)サービス分類レンタル
ドリル刃先ゲージ 一般校正付 DPGシリーズ アズワンドリル刃先ゲージ 一般校正付 DPGシリーズアズワン
6,500税込7,150
1個
21日以内出荷
ボールチェーン付研磨後のドリル刃先角度確認に最適です!
校正証明書一般校正
照度計ショウドケイ 校正証明書付 アズワン照度計ショウドケイ 校正証明書付アズワン
89,200税込98,120
1式
15日以内出荷
JIS一般型A級照度計に準拠しています。検査証明書・校正証明書・トレサビリティ体系図付きです。
仕様★仕様:校正証明書付●規格:JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠●角度補正:乳白色グローブ使用による角度補正付●視感度補正:補正用フィルター内蔵●使用温湿度範囲:0~50℃・80%RH以下 結露なきこと●電源:CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属)●サイズ:125×60×24mm●重量:90g(乾電池含まず)アズワン品番4-4262-02-20校正証明書一般校正
スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 英語版校正証明書付 EXシリーズ アズワンスタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 英語版校正証明書付 EXシリーズアズワン
331,200税込364,320
1台
54日以内出荷から69日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル14種類の計量モードディスプレイは日本語完全対応赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)バックライト付水準器ユニークな水平調整脚表示部は3段階で角度調整可能ディスプレイと計量台の分離が可能校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正(英語)
スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ アズワンスタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズアズワン
328,700税込361,570
1台
54日以内出荷から69日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル14種類の計量モードディスプレイは日本語完全対応赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)バックライト付水準器ユニークな水平調整脚表示部は3段階で角度調整可能ディスプレイと計量台の分離が可能校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正
【レンタル】Wi-Fiファイバースコープ 先端180°可動 W2145 アズワン【レンタル】Wi-Fiファイバースコープ 先端180°可動 W2145アズワン
1,014税込1,115
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット アズワンECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセットアズワン
285,650税込314,215
1セット
当日出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵 アズワン生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵アズワン
159,000税込174,900
1個
10日以内出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)251×197×380対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40~1000×調整範囲(mm)(眼幅)55~75照明LEDランプインターフェースUSB2.0接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×・100×解像度1280×1024(130万画素)鏡筒形式双眼ヘッドアズワン品番2-2626-21傾斜角度(°)45
【レンタル】ポータブル色差計 アズワン【レンタル】ポータブル色差計アズワン
647税込712
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
自動電源オフ機能付きです。繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
寸法(mm)175×135×50測定径(Φmm)10角度(°)【照明/受光条件】45/0表示モード【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)計測範囲L/5~100対応OSWindows(R)7/8/10電源9V電池付属品白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア
【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式) アズワン【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式)アズワン
1,254税込1,379
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。
寸法(mm)100×500×200質量(g)420解像度640×480ピクセル焦点距離2~10cmフレームレート30fps(MAX)電源リチウムイオン充電池(ACアダプター付属)、AC100V 50/60Hz
LEDアーム式ワイド照明拡大鏡 1.75× アズワンLEDアーム式ワイド照明拡大鏡 1.75×アズワン
26,700税込29,370
1個
翌々日出荷
大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×レンズ径(Φmm)178クランプ取付幅(mm)10~60アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×168個電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12電源コード(m)1.8質量(kg)約3.2材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラスアズワン品番4-446-01
ルーペ追加スケール アズワンルーペ追加スケールアズワン
1,139税込1,253
1枚
当日出荷
標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。スケールはMG7173(1-4317-01)およびMG7174(4-2548-01)に適したスケールです。
視野径(Φmm)32有効径(Φmm)30質量(g)約75
Wifiファイバースコープ 先端180°可動 アズワンWifiファイバースコープ 先端180°可動アズワン
127,000税込139,700
1台
翌々日出荷
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
仕様USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm付属品付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC)質量(g)248電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh)全長(m)1プローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m連続運転時間(h)6時間(満充電時)曲げ角度右方向に180°通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz)解像度1024×768防塵防水性能IP67視野90°保存形式JPG・MP4通信距離0~10m(障害物がない状態)LED正面(アプリで調光可能)サイズ(mm)207.5×35×50アズワン品番4-2498-01先端径(Φmm)13
デジタル顕微鏡カメラ カメラ本体 MIC-143Cシリーズ アズワンデジタル顕微鏡カメラ カメラ本体 MIC-143Cシリーズアズワン
136,000税込149,600
1個
翌々日出荷
高画素数の画像をパソコンに表示できます。パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様カメラ本体、内蔵ソフト: 静止画像・ビデオの取得、加工、測定機能付き、画像素子: 1/2 33CMOS付属品USBケーブル、インストールCD寸法(mm)Φ80×50質量(g)320電源USB(パソコン接続)対応OSWindows(R) 8/8.1/10画素数最大2304×1688アズワン品番4-2895-01インターフェイス高速USB2.0
デジタル顕微鏡カメラ MICシリーズ アズワンデジタル顕微鏡カメラ MICシリーズアズワン
40,900税込44,990
1セット
翌々日出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト: 静止画像・ビデオ撮影、加工、測定機能付き付属品USBケーブル、内径30mm&30.5mmアダプター、インストールCD寸法(mm)180×180×80質量(g)約700電源USB(パソコン接続)対応OSWindows(R) 8/8.1/10インターフェイスUSB2.0フレームレート30fps
LEDアーム式照明拡大鏡 1.75× アズワンLEDアーム式照明拡大鏡 1.75×アズワン
18,700税込20,570
1個
当日出荷
調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。 ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス質量(kg)約2.6電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12コード長さ(m)1.8レンズ径(Φmm)150アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×72個アズワン品番4-526-11クランプ取付幅(mm)10~60
LEDフレキシブル光源 アズワンLEDフレキシブル光源アズワン
33,300税込36,630
1個
翌々日出荷
2灯独立して明るさの調整が可能です。フレキシブルアームで照射角度や位置を調整できます。コンパクトなLED光源です。
アズワン品番4-538-01
コンパクトイオナイザー 電子天びん用 アズワンコンパクトイオナイザー 電子天びん用アズワン
66,900税込73,590
1個
予約販売
無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属してます。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。
付属品専用アダプタ質量(g)約650g(スタンド含む)消費電力(W)1.5W定格AC100V,50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×92×40(スタンドサイズ:110×92×181)除電方式直流コロナ放電(双極型)除電距離(mm)100~500除電面積300×300mmアズワン品番3-8921-01
ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワンECプランレンズ生物顕微鏡アズワン
161,000税込177,100
1台
翌々日出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000×質量(kg)7.2本体寸法(mm)210×410×415照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))傾斜角度(°)30ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
角度計 東大式 アズワン角度計 東大式アズワン
16,800税込18,480
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
材質真鍮角度の測定範囲(°)180°医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00033000015医薬品医療機器等法一般医療機器
メディカル角度計 25-3090 アズワンメディカル角度計 25-3090アズワン
1,490税込1,639
1個
翌々日出荷
角度が見易く、体のどの部分の角度でも測定しやすくなっています。
仕様計測線/1本、計測角度/0~180°(ダブル目盛)材質PMMA(アクリル)全長(mm)175(折りたたみ時)アズワン品番0-8150-11
ポケット指角度計 NC70115 アズワンポケット指角度計 NC70115アズワン
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
材質プラスチック角度の測定範囲(°)0~180アズワン品番0-8150-05折りたたみ寸法(mm)100×54
角度計 アズワン角度計アズワン
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
頑丈で目盛りの読み取りやすい角度計です。
材質ステンレス角度の測定範囲(°)0~180
角度計[神中式] アズワン角度計[神中式]アズワン
17,200税込18,920
1個
翌々日出荷
材質真鍮角度の測定範囲(°)180°医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13BZ2541医薬品医療機器等法一般医療機器
顕微鏡モニターカメラ アズワン顕微鏡モニターカメラアズワン
94,900税込104,390
1個
翌々日出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
対応OSWindows(R)XP/7(32・64bit)センサーイメージセンサー:1/2CMOS(MIC-141)、1/2.5CMOS(MIC-142)
角度計 アズワン角度計アズワン
11,682税込12,850
1個
当日出荷
小型・軽量で持ち運びに便利です。 水準器としても使用できます。
仕様マグネット付き測定範囲0~360°質量(g)120電源CR2032リチウム電池×3個(別売)表示LCD分解能0.1°器差0.1°アズワン品番2-5134-01
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら