カテゴリ

  • 測定用品(31)
  • 測定関連サービス(20)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(13)
  • ホーザン(634)
  • エスコ(74)
  • シンワ測定(71)
  • Nikon(ニコン)(63)
  • Kenko(ケンコートキナー)(61)
  • STC(56)
  • ナリカ(49)
  • RS PRO(49)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(48)
  • A&D(47)
  • testo(テストー)(44)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(38)
  • オーツカ光学(37)
  • 佐藤計量器製作所(37)
  • タジマツール(TJMデザイン)(36)
  • CHINO(チノー)(36)
  • SICK(35)
  • Baumer(35)
サービス分類
  • レンタル(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定 距離」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル アズワン【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタルアズワン
2,870税込3,157
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
仕様三眼セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)質量(kg)約8総合倍率100~1000×照明装置電圧(V)AC100~240作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠補正サイズ(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140サービス分類レンタル
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタルアズワン
2,282税込2,510
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
セット内容ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200総合倍率40~1000x照明装置電圧(V)AC100~240 50/60Hz照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
【レンタル】ミニイオナイザー 電子天びん用 mn-IoN レンタル アズワン【レンタル】ミニイオナイザー 電子天びん用 mn-IoN レンタルアズワン
403税込443
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。
付属品専用アダプター質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約450電源(V)AC100 50/60Hz(専用アダプター使用)消費電力(W)約1.1本体サイズ(mm)74×58×54除電方式直流コロナ放電除電距離(mm)50~300除電面積前面中心部より半径250mmオゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300)フレキ長(mm)250警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯サービス分類レンタル
赤外線サーモグラフィー アズワン赤外線サーモグラフィーアズワン
107,000税込117,700
1個
翌々日出荷
高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース寸法(mm)約129×22×87質量(g)約200電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電)温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1)分解能(℃)0.1メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱)測定波長(μm)8~14ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル)解像度120×90ピクセル視野角50°×37°防塵防水性能IP54フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル)放射率設定0.00~1.00(可変)動画MP4(480×360ピクセル)アズワン品番4-6423-01特性防じん、防水焦点距離固定最低合:0.5mフレームレート50Hz
ファイバースコープ 先端可動式 270×140×115mm アズワンファイバースコープ 先端可動式 270×140×115mmアズワン
154,700税込170,170
1個
予約販売
先端は720°と広範囲に可動します。
付属品USBタイプCケーブル、ケース寸法(mm)270×140×115質量(g)約500電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh)温度範囲(℃)操作:-10~50ケーブル長(m)1液晶サイズ5インチ解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI)アズワン品番4-6224-01先端径(Φmm)6防水性IP67焦点距離2~10cm
ファイバースコープ 先端可動式 275×135×75mm アズワンファイバースコープ 先端可動式 275×135×75mmアズワン
61,000税込67,100
1個
予約販売
先端が360°可動します。撮影と録画機能があります。
付属品USBタイプCケーブル、ケース寸法(mm)275×135×75質量(g)約600電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh)温度範囲(℃)操作:-10~50ケーブル長(m)1.5液晶サイズ5インチ解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI)アズワン品番4-6223-01先端径(Φmm)8.5防水性IP67焦点距離2~10cm
スマホファイバースコープ Φ7.9mm アズワンスマホファイバースコープ Φ7.9mmアズワン
5,590税込6,149
1個
当日出荷
スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)ケーブル長(m)5対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上センサーカメラ:CMOS解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440視野角70°防塵防水性能IP67動作温度(℃)0~45アズワン品番4-6222-01先端径(Φmm)7.9焦点距離2~10cm
イオナイザーブローガン アズワンイオナイザーブローガンアズワン
60,900税込66,990
1個
翌々日出荷
白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。
付属品ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー寸法(mm)36×102×150質量(g)198電源DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属)使用範囲(mm)50~300使用空気圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm)除電時間(秒)1以下(0.3MPa、測定距離150mm)空気流量(L/min)180(0.3MPa時)ホース外径(Φmm)6オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)アズワン品番4-5708-01イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
力学台車用センサ固定板 F-2用 アズワン力学台車用センサ固定板 F-2用アズワン
2,010税込2,211
1個
6日以内出荷
本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。 GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、S77-1321速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。
仕様●※C15-1624力学台車F-2型は付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-68
【レンタル】実体顕微鏡(LED照明)三眼 SZ-3503 アズワン【レンタル】実体顕微鏡(LED照明)三眼 SZ-3503アズワン
1,030税込1,133
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ズーム機能付きです。分光式で、目視しながら撮影ができます。分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hz総合倍率7~45×作動距離(mm)100照明5W LED眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズWF10×鏡筒形式45°サイズ(mm)200×260×380サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141 アズワン【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141アズワン
759税込835
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)寸法(mm)180×180×80mm質量(g)約700電源USB(パソコン接続)対応OSWindows(R)/7、8、10最大解像度2048×15366撮像素子1/2インチCMOS画素数300万画素接続径(Φmm)23.2(30・30.5アダプター付属)サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142 アズワン【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142アズワン
911税込1,002
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)寸法(mm)180×180×80mm質量(g)約700電源USB(パソコン接続)対応OSWindows(R)/7・8・10最大解像度2592×19446撮像素子1/2.5インチCMOS画素数500万画素接続径(Φmm)23.2(30・30.5アダプター付属)サービス分類レンタル
【レンタル】コンパクトイオナイザー(電子天びん用) IoN アズワン【レンタル】コンパクトイオナイザー(電子天びん用) IoNアズワン
403税込443
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属しています。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。
仕様除電有効範囲:除電距離/100~500mm、除電面積/300×300mm付属品専用アダプタ寸法(mm)スタンド:110×92×181質量(g)約220電源AC100V 50/60Hz(専用アダプタ使用)本体寸法(mm)110×92×40本体質量(g)約650(スタンド含む)消費電力1.5W除電方式直流コロナ放電(双極型)サービス分類レンタル
【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003 アズワン【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003アズワン
1,254税込1,379
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5本体寸法(mm)250×300×550総合倍率6.7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)作動距離(mm)105照明LED眼幅調整範囲(mm)54~75接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12 アズワン【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12アズワン
351税込386
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
遠距離(最大15.9cm)から拡大表示・撮影が可能です。LED点灯パターン(6モード)が選択できます。
仕様フォーカス方式:自動(オートフォーカス)・手動(マニュアルフォーカス)質量(g)307倍率10~284×有効画素数500万画素撮像素子1/4インチ CMOSサイズ(mm)63×47×145フレームレート30fpsサービス分類レンタル
薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
111,500税込122,650
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(中国語)
薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
111,500税込122,650
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(英語)
薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
109,000税込119,900
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正
NFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付 アズワンNFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付アズワン
23,700税込26,070
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
センサー外付けタイプは、温度測定を内蔵・外付けセンサーの選択が可能です。航空機内にも持ち込み可能です(RTCA基準クリア)。NFC通信リーダー(品番:3-3422-11)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。KT-155FB・KT-255FBはBluetooth(R)を使って、近距離から遠距離での設定・データ読み取りが可能です。KT-155FB・KT-255FBはNFCモードでお使いください。
校正証明書一般校正
非接触温度計 中国語版校正証明書付 アズワン非接触温度計 中国語版校正証明書付アズワン
33,700税込37,070
1台
9日以内出荷
直接触れずに約1秒で測定します。
仕様分解能(℃):-9.9~+199.9/0.1、その他/1●精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方●再現性:±1℃●距離係数:D:S=12:1●応答時間:1秒●サイズ(mm):39×71.9×175.2●重量(g):約170●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●機能:最大値表示・最小値表示・平均値表示・DIFホールド・レーザーマーカー●照準:1点レーザーポインター●推奨距離:2.5m以下測定範囲(℃)-60~500放射率0.95アズワン品番2-1961-01-57校正証明書一般校正(中国語)
非接触温度計 英語版校正証明書付 アズワン非接触温度計 英語版校正証明書付アズワン
33,700税込37,070
1台
9日以内出荷
直接触れずに約1秒で測定します。
仕様分解能(℃):-9.9~+199.9/0.1、その他/1●精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方●再現性:±1℃●距離係数:D:S=12:1●応答時間:1秒●サイズ(mm):39×71.9×175.2●重量(g):約170●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●機能:最大値表示・最小値表示・平均値表示・DIFホールド・レーザーマーカー●照準:1点レーザーポインター●推奨距離:2.5m以下測定範囲(℃)-60~500放射率0.95アズワン品番2-1961-01-56校正証明書一般校正(英語)
非接触温度計 校正証明書付 アズワン非接触温度計 校正証明書付アズワン
31,200税込34,320
1台
9日以内出荷
直接触れずに約1秒で測定します。
仕様分解能(℃):-9.9~+199.9/0.1、その他/1●精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方●再現性:±1℃●距離係数:D:S=12:1●応答時間:1秒●サイズ(mm):39×71.9×175.2●重量(g):約170●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●機能:最大値表示・最小値表示・平均値表示・DIFホールド・レーザーマーカー●照準:1点レーザーポインター●推奨距離:2.5m以下測定範囲(℃)-60~500放射率0.95アズワン品番2-1961-01-20校正証明書一般校正
【レンタル】Wi-Fiファイバースコープ 先端180°可動 W2145 アズワン【レンタル】Wi-Fiファイバースコープ 先端180°可動 W2145アズワン
12,700税込13,970
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38T アズワン【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38Tアズワン
17,200税込18,920
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223Bアズワン
911税込1,002
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能
【レンタル】自動撮影カメラ 本体 TLC200Pro アズワン【レンタル】自動撮影カメラ 本体 TLC200Proアズワン
3,940税込4,334
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
設定した時間間隔で撮影を行い、撮影画像を自動的につながった動画(AVI形式)として本体・SDカードに記録します。HDR(High Dynamic Range)機能搭載で、色鮮やかに撮影ができます。タイマー機能により、撮影したい時間帯に撮影可能です。(タイマー機能は、撮影を終了させない限り、翌日以降も同じ設定時間にて撮影がされます。)撮影日時は自動書き込みされます。
【レンタル】顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCEX3 アズワン【レンタル】顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCEX3アズワン
631税込694
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット アズワンECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセットアズワン
285,650税込314,215
1セット
当日出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
静電気測定器 アズワン静電気測定器アズワン
61,300税込67,430
1個
当日出荷
レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。 測定距離を固定するためのガイド付きです。 アラーム設定が可能です。
寸法(mm)148×65×37.5測定範囲0~±20.000kV質量(g)約210電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属)測定精度±(5%+1digit)機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能測定距離(mm)25.4アズワン品番4-3537-01サンプリング速度2回/秒
ロングフレキシブルライト アズワンロングフレキシブルライトアズワン
35,900税込39,490
1個
4日以内出荷
太さの異なる3つのフレキシブルアームを接続する仕様のため、形状を保持することが可能です。 アームを水平にしても光源の垂れ下がりはほとんどありません。
長さ(mm)(フレキシブル)1000(先端部含む)電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属・コード長:約1.6m)先端径Φ17mm色温度4000K照度(Lx)60,000(距離50mm時)光色中間的白色
ミニイオナイザー 電子天びん用 約470g アズワンミニイオナイザー 電子天びん用 約470gアズワン
66,900税込73,590
1個
当日出荷
放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です(無風タイプ)。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。無風のため試料等が飛び散りません。フレキシブルアーム付。無風のため風を嫌う工程に適しています。
付属品専用アダプター質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約470消費電力(W)約1.1オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離300mm)電源(AC100V)50/60Hz(専用アダプター使用)本体サイズ(mm)74×58×54除電制御範囲有効除電距離/50~300mm、有効除電面積/前面中心部より半径250mm除電方式直流コロナ放電アズワン品番4-3783-01フレキ長(mm)250警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯
【レンタル】防水工業用内視鏡 プローブ・極細プローブセット アズワン【レンタル】防水工業用内視鏡 プローブ・極細プローブセットアズワン
1,418税込1,560
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フレキシブルケーブルで小さな隙間の奥も確認できます。プローブは交換可能です。
解像度640×480ピクセル保存形式JPEG・AVI焦点距離30~60mmメモリーmicroSDカード(~32GB)付属品通常プローブ Φ5.5mm×1M(アズワン品番:3-9973-11)、極細プローブ Φ2.0mm×1M(アズワン品番:3-9973-13)、microSDカード 8GB(63-6512-11)、単3乾電池、TV出力ケーブル、PC出力USBケーブル●※医療用途にはご使用できません。
【レンタル】レーザー距離計 アズワン【レンタル】レーザー距離計アズワン
447税込492
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Bluetooth(R)を搭載しており、測定データをスマートフォンへ送信することができます。暗いところでの測定に便利なバックライト付きです。
測定範囲(m)0.05~100最小表示(mm)0.1精度(mm)±1.5光出力(mW)1以下波長(nm)635電源単4乾電池×2本寸法(mm)116×44×26
【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式) アズワン【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式)アズワン
1,254税込1,379
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。
寸法(mm)100×500×200質量(g)420解像度640×480ピクセル焦点距離2~10cmフレームレート30fps(MAX)電源リチウムイオン充電池(ACアダプター付属)、AC100V 50/60Hz
【レンタル】ハイスピード イオナイザー アズワン【レンタル】ハイスピード イオナイザーアズワン
535税込589
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183質量(g)約910オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)使用環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)最大風量(m3/min)3.68風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)入力電源DC24V(付属の専用ACアダプタまたは端子台)
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡アズワン
1,574税込1,731
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率7.5~50×画素数500万画素(カメラ)寸法(mm)顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48接眼レンズ10倍(WF10×)質量(kg)顕微鏡/約12、カメラ/0.25電源(V)AC100V~240(50/60Hz)照明落射・透過3W LED
LEDライト付スケールルーペ 10× アズワンLEDライト付スケールルーペ 10×アズワン
9,405税込10,346
1個
当日出荷
トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率10×レンズ径(Φmm)30光源白色LED×6個電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)サイズΦ45×55mm質量(g)225付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケースアズワン品番4-2548-01
ノータッチタイマー 手洗い当番 校正証明書付 アズワンノータッチタイマー 手洗い当番 校正証明書付アズワン
9,900税込10,890
1個
9日以内出荷
非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。 タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。 非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済) 設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定) 本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています
材質ABS樹脂寸法(mm)114×62×24質量(g)約110電源単4乾電池×3本(テスト用付属)表示形式デジタルコード1707-20設定時間5~90秒(5秒間隔)設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板アズワン品番2-8966-01-20非接触対応校正証明書一般校正
高精度放射温度計 校正証明書付 アズワン高精度放射温度計 校正証明書付アズワン
74,980税込82,478
1台
12日以内出荷
環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。 2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
仕様狭視野・高温タイプ寸法(mm)40×170×36質量(g)約140電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+1000精度(℃)-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~1000℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内分解能(℃)-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~1000/1機能最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)、オートパワーオフ応答時間(秒)0.8以下放射率0.10~1.00(0.01ステップ)距離係数(D:S):12.5:1アズワン品番1-5309-13-20校正証明書一般校正