3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250 材質トメ金:ステンレス(SUS303) スモークブラウン 材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 棚段数4 棚板間隔(mm)43 棚板耐荷重(kg)5kg/段 材質(棚板)PS(ポリスチレン) 材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 総耐荷重(kg)15
1台
11,500 税込12,650
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
付属品棚板/4 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz) 荷姿完成品 温度センサーバンドギャップ温度センサ 湿度センサー静電容量式湿度センサ 運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時) 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)(棚板)50 解氷方式DCファン送風による解氷 到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時) 湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
1台ほか
191,000 税込210,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)