白色LEDの色温度の測定に適した色彩照度計です。
本体はマグネット付で固定できます。
三脚用マウント付きです。
寸法本体:140×49×29mmセンサー:165×50×36mm
再現性x,y/±0.003(RGBLED100lx時)
分解能Ev/1lx(0~9999lx)、10lx(10000lx以上)、CCT/1K(0~9999K)、10K(10000K以上)、x,y/0.001、u’,v’/0.001
応答時間約1秒
測定機能照度、色度座標(x,y)(CIE1931)・(u’,v’)(CIE1976)、相関色温度・色差(CIE1960)
アズワン品番2-9498-01
特性温度特性:Ev/±(5%+2digit)(標準光源A3000lx)、 x,y/±0.008(RGB LED 100lx時)湿度特性:Ev/±(3%+2digit)(標準光源A3000lx)、 x,y/±0.005(RGB LED 100lx時)
1個
¥73,755
税込¥81,131
12日以内出荷
自動電源オフ機能付きです。繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
寸法(mm)175×135×50
測定径(Φmm)10
角度(°)【照明/受光条件】45/0
表示モード【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)
計測範囲L/5~100
対応OSWindows(R)7/8/10
電源9V電池
付属品白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア
関連キーワード