「湿度計 アラーム付き」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。
温度測定範囲(℃)-5~45 校正証明書一般校正
1個
16,900 税込18,590
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。
温度測定範囲(℃)-5~45 校正証明書一般校正(英語)
1個
19,400 税込21,340
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
アズワン品番3-5647-01
1個
11,200 税込12,320
翌々日出荷

ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
仕様分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●精度:0~500℃/±2%rdgまたは±2℃の大きい方、-60~0℃/±(5%rdg+2)℃●再現性:±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方●距離係数:12:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バックライト・オートパワーオフ・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:46×143×185mm●重量:約240g●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●測定波長:8~14μm●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-60~500 放射率0.10~1.00(0.01ステップ) アズワン品番3-5647-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
31,700 税込34,870
14日以内出荷

ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
仕様分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●精度:0~500℃/±2%rdgまたは±2℃の大きい方、-60~0℃/±(5%rdg+2)℃●再現性:±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方●距離係数:12:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バックライト・オートパワーオフ・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:46×143×185mm●重量:約240g●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●測定波長:8~14μm●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-60~500 放射率0.10~1.00(0.01ステップ) アズワン品番3-5647-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
31,700 税込34,870
14日以内出荷

ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
仕様分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●精度:0~500℃/±2%rdgまたは±2℃の大きい方、-60~0℃/±(5%rdg+2)℃●再現性:±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方●距離係数:12:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バックライト・オートパワーオフ・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:46×143×185mm●重量:約240g●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●測定波長:8~14μm●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-60~500 放射率0.10~1.00(0.01ステップ) アズワン品番3-5647-01-20 校正証明書一般校正
1個
29,200 税込32,120
14日以内出荷