61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。 表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。 5段階の表情で快適度判別。
仕様卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き 寸法(mm)95×22×122 質量(g)約130 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 精度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他) 温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)10~98 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122 温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他) 設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き 湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)
1個
2,140 税込2,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アズワン温湿度計
絶対湿度・露点・水蒸気分圧・不快指数の計算もできます。粒状の穀類やペレット状のプラスチック等の測定が可能です。
種別本体 電源単3乾電池×3本(テスト用付属) 精度温度/±0.1℃(本体)、湿度/±0.1%RH(本体) 温度測定範囲(℃)-200~650 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×38×140 アズワン品番1-3447-02 分解能(%RH)0.1
1台
55,800 税込61,380
33日以内出荷

アズワン温湿度計
絶対湿度・露点・水蒸気分圧・不快指数の計算もできます。測定データをリアルタイムでパソコンやプリンター等に送信できます。
種別本体 データロガータイプ 電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 精度温度/±0.1℃(本体)、湿度/±0.1%RH(本体) 温度測定範囲(℃)-200~650 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×180 アズワン品番1-3447-01 分解能(%RH)0.1
1台
154,300 税込169,730
33日以内出荷

画面が大きく、見やすいです。 最高・最低を表示できます。
材質ABS樹脂 質量(g)約160 電源単3乾電池×1個(テスト用付属) ケーブル長(m)3(外部センサー) 本体寸法(mm)95×23×138 測定精度温度/±1℃、湿度/±3%(50~80%RH)・±5%(50%RH未満、80%RH超) 温度測定範囲(℃)-9.9~50(内部)/-50~70(外部) アズワン品番4-3725-01 画面寸法(mm)63×82 湿度測定範囲(%RH)25~98
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

1個
20,800 税込22,880
翌々日出荷

校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正
1個
14,050 税込15,455
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RX-350TH 温湿度データロガー アズワン 動画あり
1個
23,900 税込26,290
当日出荷

小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH 温度測定範囲(℃)0~60 アズワン品番2-3364-01-20 校正証明書一般校正
1個
32,800 税込36,080
15日以内出荷

校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。
温度測定範囲(℃)-5~45 校正証明書一般校正
1個
16,900 税込18,590
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知る事ができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
種別(USB直結タイプ) 電源CR1220ボタン電池(テスト用付属) 精度±0.8℃(25℃時)、±4%RH(20~80%RHにおいて) 温度測定範囲(℃)-20~+70 湿度測定範囲(%)5~90 インターフェースUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×21.0×10.4 アズワン品番2-7963-12
1台
23,900 税込26,290
翌々日出荷

小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH 温度測定範囲(℃)0~60 アズワン品番2-3364-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
35,300 税込38,830
14日以内出荷

デジタル温湿度計SK-110TRH-B用のフレキセンサです。
仕様●測定範囲:温度/-20.0~80.0℃、湿度/5.0~95.0%rh●測定精度:温度/±0.3℃(at10~50℃)・±0.5℃(左記以外)、湿度/画像のセンサ仕様欄をご確認下さい。●保管環境条件:-10~60℃、85%rh※結露なきこと●センサ種類:温度/サーミスタ、湿度/静電容量式●材質:プローブ部/POM、コード部/PVC樹脂、コネクタ部/PVC樹脂●サイズ:センサ部/約Φ9×(L)35mm、コード/約1.6m●質量:約31g●付属品:取扱説明書×1部 アズワン品番67-9270-14
1個
14,900 税込16,390
5日以内出荷

快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。
温度測定範囲(℃)-5~45 校正証明書一般校正(英語)
1個
19,400 税込21,340
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH 温度測定範囲(℃)0~60 アズワン品番2-3364-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
35,300 税込38,830
14日以内出荷

イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正(英語)
1個
16,550 税込18,205
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正(中国語)
1個
16,550 税込18,205
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-02-20 校正証明書一般校正
1台
35,900 税込39,490
14日以内出荷

プローブは互換性があり、現場で素早く交換できます。
用途分離プローブ・PBT樹脂製・ケーブル(2m)付き 種別分離 PBT樹脂製 2mケーブル付 アズワン品番1-3556-13
1個
63,600 税込69,960
33日以内出荷

USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-02-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
38,400 税込42,240
14日以内出荷

熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせ。今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせ。 現段階での危険を察知して早めに対処できます
1セット(5個)
10,098 税込11,108
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,490 税込1,639
12日以内出荷

熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせ。今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせ。 現段階での危険を察知して早めに対処できます
1セット(5個)
10,098 税込11,108
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
38,400 税込42,240
14日以内出荷

最長6ヶ月間の連続記録が可能です。 チャート紙に最長6ヶ月間の記録が可能なST-50A、ST-50Aにメモリ機能を追加し(SDカードに保存)、さらに使い易さを追求したST-50Mがございます。
付属品チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本 寸法(mm)300×105×245 質量(kg)約2.8 電源単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度 精度温度/±1℃、湿度/±3% 測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式 測定精度温度/±1℃、湿度/±3% 温度測定範囲(℃)-20~80 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245 校正証明書一般校正
1個
186,000 税込204,600
35日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-12-20 校正証明書一般校正
1台
35,900 税込39,490
15日以内出荷

USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-12-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
38,400 税込42,240
14日以内出荷

1台ほか
105,200 税込115,720
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-12-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
38,400 税込42,240
14日以内出荷

プローブは互換性があり、現場で素早く交換できます。
仕様下方 アズワン品番1-3556-11
1個
59,000 税込64,900
33日以内出荷

J46-2306シグマⅡ型温湿度記録計 RTH-82Qの記録用紙。
仕様●数量(枚):55●品名:シグマⅡ型温湿度記録計 32日巻●適合機器のCat.No./型式:J46-2306 RTH-82Q●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-70
1セット
5,900 税込6,490
欠品中


1個
75,800 税込83,380
33日以内出荷

1個
75,300 税込82,830
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


薄くて軽い!!文字高100mm、認識距離30mで、視認性バツグン。文字高100mmの大きな表示で視界性が抜群。厚さ19mmの超薄型表示器。設置したときのデザイン性にも優れています。位置を自由に動かせるフレキパイプを採用。センサを前向きにすることで壁面の温度または湿度の影響を受けずに、正確な測定ができます。
電源ACアダプタ(DC12V入力) 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×335×19 アズワン品番62-6487-48
1個
127,000 税込139,700
7日以内出荷

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ アズワン品番2-7594-21
1個
20,800 税込22,880
当日出荷

画面が大きく、読み取りやすいです。 最高・最低を表示できます。
材質ABS樹脂 質量(g)180 電源単3乾電池×1個(テスト用付属) ケーブル長(m)3(外部センサー) 測定精度±1℃ 温度測定範囲(℃)-9.9~50(内部)/-50~70(外部) アズワン品番4-3726-01 画面寸法(mm)63×82
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

白金測温抵抗体(Pt100Ω)センサー入力の高精度タイプデジタル温度計です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高/最低温度で固定するMAX/MINホールド機能付きです。表示部はバックライト機能付きの為、暗い場所での測定に適しています。
アズワン品番3-8932-01
1個
32,700 税込35,970
翌々日出荷