4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低湿度から高湿度まで、対象空間の湿度を自在にコントロールできます。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。 対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアーあるいは湿潤エアーが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様高加湿タイプ AHCU-2 寸法(mm)300×210×450 質量(g)4000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)10 容積【対象空間】25~150L 使用周囲温度(℃)15~30 アズワン品番2-8647-02 湿度設定範囲(%RH)5~80 供給圧力(MPa)0.5
1個
719,800 税込791,780
93日以内出荷

グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm) 材質本体/ABS樹脂、タンク/PE 寸法(mm)本体/200×200×100、タンク/150×180×65、センサー/60×30×18 質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む) 電源(V)AC100 50/60Hz アズワン品番4-2692-01 湿度設定範囲(%RH)10~80
1台
96,700 税込106,370
当日出荷

AHCU-1 湿度コントロールユニット アズワン 動画あり
低湿度から中湿度帯で対象空間の湿度が自在にコントロール可能です。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアあるいは湿潤エアが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様対象空間容積:25~150L 質量(g)3500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×450 使用周囲温度(℃)15~30 アズワン品番2-8647-01 湿度設定範囲(%RH)5~50% 供給圧力(MPa)0.5
1個
539,800 税込593,780
63日以内出荷

最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器
仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5 質量(kg)約4.1 安全装置サーキットブレーカー(40A) 本体寸法230×215×211mm 適合センサK熱電対、Pt100Ω 温度制御方式PID制御・SSR出力 出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz) 使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと) 電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続) 警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX 温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時) 温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500 アズワン品番4-1728-01 タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分 入力電圧AC100V/AC200V/三相200V
1台
147,000 税込161,700
欠品中