17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)6.35
1個
6,760 税込7,436
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン滅菌テープ
滅菌処理済みと未処理を区別する包装外部用インジケーターです。赤橙色インクは緑色に変化します。白色インクは黒色に変化します。
仕様クラス1(滅菌工程通過確認用)スチームテープ
1巻
1,190 税込1,309
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌表示インジケーターが付いていますので、滅菌工程の結果が視認できます。 オートクレーブ可(121℃・20分)。
材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.05
1箱(200枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滅菌後はインジケータ部が赤紫色から青緑色へ明確に変色します。カードに変色後のリファレンスカラー(参考色)がデザインされており、滅菌後の色調確認が容易です。
寸法(mm)25×62
1箱(250枚)
4,990 税込5,489
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒く変色しOKの文字が出れば滅菌条件が満たされ、工程が完了したことを示します。
仕様マルチパラメーターインジケーター(クラス4) 使用条件121℃-10分・132℃-3.5分・135℃-3分
1箱(250枚)
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの重要条件である【過酸化水素ガスの濃度】、【滅菌温度】【滅菌時間】が包装内部、コンテナ内部で達成されたことを確認できるの製品です。 ISO 11140-1 Type4 規格に準拠しています。
仕様●サイズ:19mm×51mm アズワン品番67-3052-16
1袋(250枚)
7,990 税込8,789
当日出荷

耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01 寸法(mm)300×500×0.05t
1袋(100枚)
5,780 税込6,358
当日出荷


ソフトで吸水性に優れ、吸水・防水シートとしてお使いいただけます。滅菌済インジケーターが1袋ずつ付いています。
仕様EOG滅菌済(個包装)、防水加工 材質不織布
1箱(50袋)
3,168 税込3,485
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EOG/高圧蒸気の滅菌工程の確認結果を迅速に提供します。 培養時のコンタミネーションによる疑陽性反応を防ぐため、滅菌処理が終了した後シールされるよう設計されています。 蒸気滅菌で24時間、EOG滅菌で48時間の培養で結果が得られます。
アズワン品番7-5342-01 仕様指標芽胞菌体(g)106以上 寸法(mm)Φ17×51 温度高圧蒸気滅菌の場合/55~59℃、EOG滅菌の場合/35~39℃
1箱(100バイアル)
162,000 税込178,200
33日以内出荷

オートクレーブ時の悪臭を抑えます。 消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。 耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
寸法(mm)405×660 仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下) 付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分) 材質PP 機能消臭 アズワン品番3-1489-02
1箱(200枚)
27,000 税込29,700
当日出荷

10本が2重袋に入ってγ線滅菌済インジケーターシールが貼られた梱包です。
材質バレル/PS、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ペン先/真鍮、インク/低ナトリウム インク色 アズワン品番3-5951-03
1袋(10本)
9,840 税込10,824
当日出荷

付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(100枚分) 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.035mm 寸法(mm)900×1000 アズワン品番7-5322-06
1箱(100枚)
25,500 税込28,050
当日出荷

AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
仕様●ハイスピード高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※鋼製小物等の緊急対応の滅菌器専用です。●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。 アズワン品番8-3822-05
1箱(50本)
29,600 税込32,560
当日出荷

AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
仕様●高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。 アズワン品番8-3822-06
1箱(50本)
29,600 税込32,560
当日出荷

マーカーで書き込むことができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) グレードクラス100 寸法(m)1/2″×33 厚さ(μm)約0.127 アズワン品番1-3863-11
1巻
7,040 税込7,744
翌々日出荷

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。 滅菌タイプをラインナップ!
材質(フィルム)PET 滅菌
1袋(100個)ほか
3,690 税込4,059
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)