カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • NEG(日電理化硝子)(43)
  • Simport(41)
  • ビーエム機器(32)
  • TPP(31)
  • 三商(18)
  • Thermo Fisher Scientific(17)
  • nerbeplus(16)
  • 東洋器材科学(12)
  • RS PRO(11)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • EVER GREEN(9)
  • 栄研化学(9)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(9)
  • ナリカ(9)
  • Kartell(カルテル)(8)
  • マルエム[理化学・容器](6)
  • ケニス(6)
  • SSI(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「滅菌 試験管」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコセン(R) アズワンシリコセン(R)アズワン
2,910税込3,201
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム
ねじ口試験管(丸底・透明) 99000シリーズ アズワンねじ口試験管(丸底・透明) 99000シリーズアズワン
1,089税込1,198
1本
当日出荷
開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、容量(mL)150外径×全長(mm)Φ38×200アズワン品番4-2774-13
バランストレイ アズワンバランストレイアズワン
8,290税込9,119
1箱(25袋×10枚)
当日出荷
液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。 とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。 ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です。 ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。 滅菌タイプをラインナップ!
滅菌
ねじ口試験管 丸底・透明 99000シリーズ アズワンねじ口試験管 丸底・透明 99000シリーズアズワン
525税込578
1本
当日出荷
開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、ライナー/PTFE
プラスチック試験管 PP製 アズワンプラスチック試験管 PP製アズワン
7,890税込8,679
1箱(500本)
翌々日出荷
用途オートクレーブ可
シングル遠沈管立 ワイヤー アズワンシングル遠沈管立 ワイヤーアズワン
3,158税込3,474
1個
当日出荷
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。
用途オートクレーブ可能材質エポキシ加工スチールワイヤー使用温度範囲(℃)-40~+130適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)90×67×67アズワン品番3-8569-01
試験管立Z型 刻印入り アズワン試験管立Z型 刻印入りアズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷から10日以内出荷
検体の取り違え防止に!試験管の差込口に連番が刻印されており、検体の取り違え防止対策に適しています。スタッキングできる為、収納時に場所を取りません。SUS304製のため、耐薬品性が高くオートクレーブ滅菌等が可能です。
一体成型試験管立て アズワン一体成型試験管立てアズワン
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
一体成型のため、耐久性に優れています。 耐薬品性に優れています。 水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM)仕様ラベル貼付エリア付耐熱温度(℃)-40~+140オートクレーブの可否
ピペットラック アズワンピペットラックアズワン
12,200税込13,420
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製でクリーンな環境での使用に適してます。 ステンレス製ですのでクリーンベンチでの使用に適しています。
材質ステンレス(SUS304)適合【収容可能滅菌缶】4-192-01・4-193-01・4-194-01・1-6775-03・1-6775-04外寸法(mm)130×300×300
5mlチューブ用ラック アズワン5mlチューブ用ラックアズワン
7,030税込7,733
1個
当日出荷
積み重ね可能ですのでスペースをとりません。
材質ステンレス(SUS304)適合チューブ5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブオートクレーブの可否
遠沈管用折リタタミラック アズワン遠沈管用折リタタミラックアズワン
7,498税込8,248
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)255×137×72折たたみ時の高さ(mm)21チューブ架数(本)15mL×21本+50mL×12本
マイクロピペットスタンド アズワンマイクロピペットスタンドアズワン
14,600税込16,060
1個
当日出荷
ステンレス製でオートクレーブ可能です。スタンド式または平置き式で使う事ができます。
材質ステンレス(SUS304)仕様ツインアクション寸法(mm)305×280×93(スタンド式で使用時318)質量(g)600掛数(本)5アズワン品番1-1609-01
シリコセン アズワンシリコセンアズワン(1件のレビュー)
2,460税込2,706
1ケース(10個)
当日出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
マイクロチューブホモジナイザー用 オプション アズワンマイクロチューブホモジナイザー用 オプションアズワン
6,990税込7,689
1セット(2本)
当日出荷
1.5mlマイクロチューブ内で簡単に試料の粉砕をすることができます。 全長が長いため小試験管内での撹拌にも使用できます。 チューブの内壁にフィットするよう切削加工されていますので、効率よく作業が行えます。 オートクレーブ可能です。
材質PCTFE(フッ素樹脂)
マイティラック アズワンマイティラックアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ可能立て数(本)50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら