19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01 寸法(mm)300×500×0.05t
1袋(100枚)
5,780 税込6,358
当日出荷

1袋(20枚)ほか
1,604 税込1,764
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)280×380 材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.035 耐熱温度(℃)140 アズワン品番1-1598-01
1袋(100枚)
3,490 税込3,839
当日出荷

オートクレーブ時の悪臭を抑えます。 消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。 耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
寸法(mm)405×660 仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下) 付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分) 材質PP 機能消臭 アズワン品番3-1489-02
1箱(200枚)
27,000 税込29,700
当日出荷

オートクレーブ時の悪臭を抑えます。消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
1箱(200枚)
16,800 税込18,480
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。
仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003 材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム 耐熱温度(℃)121(20分)
1袋(100本)
35,300 税込38,830
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質HDPE(高密度ポリエチレン) 厚さ(mm)約0.05 耐熱温度(℃)121
1箱(200枚)
5,190 税込5,709
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)400×600 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)121 厚さ(mm)約0.05 アズワン品番7-576-03
1箱(200枚)
14,000 税込15,400
翌々日出荷

1箱(2000枚)
29,400 税込32,340
10日以内出荷

1パック(100枚)
3,069 税込3,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100枚)
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合) 厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)135℃ サイズ(mm)500×700 アズワン品番4-5067-01
1袋(100枚)
8,290 税込9,119
当日出荷

温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合) 厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)135℃ サイズ(mm)600×820 アズワン品番4-5067-02
1袋(100枚)
11,900 税込13,090
当日出荷

素材はマスクの中間層のフィルターに採用されている極細不織布(MB)で構成されていますので優れたバクテリアバリアー性を持っています。器具、材料をくるみ滅菌する際、通気性に優れていますのでスムーズな滅菌が可能で滅菌後は清潔を長く保持します。
仕様EOG滅菌専用 材質不織布(ポリプロピレン)
1袋(25枚)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
20,100 税込22,110
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌表示インジケーターが付いていますので、滅菌工程の結果が視認できます。 オートクレーブ可(121℃・20分)。
材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.05
1箱(200枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トレータイプの滅菌バッグに入っています。折り方で箱・滅菌バッグ等のカラーリングを分け、誤開封を防ぎます。
寸法(mm)300×300 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質綿100% 寸法(cm)30×30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00017000019 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50袋)ほか
6,683 税込7,351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
1セット
730,000 税込803,000
4日以内出荷