135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)135(20分)
耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01
寸法(mm)300×500×0.05t
1袋(100枚)
¥5,780
税込¥6,358
欠品中
柔らかいポリスチレン製のため、頂点で曲げることで注ぎ口を作ることが可能です。マイクロ波水分計と併用可能です。生物学的に不活性で、希酸・弱酸・アルコール等に対して耐性があります。クリーンルーム内で製造・梱包されています。
仕様電子線滅菌済(ISO11137-3:2017準拠)
材質100%バージン非帯電PS
使用温度範囲(℃)-10~+70
滅菌タイプのサニメント手袋。10枚単位で滅菌パックしてありますので、少量使用時でも無菌性は変わりません。
材質PE(ポリエチレン)
機能γ線滅菌済
入数(枚)20
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。
半透明で光沢があり、滑らかな薬包紙です。
防湿性に優れています。
滅菌済
坪量(g/m2)25.8
紙種グラシン
小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)280×380
材質耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.035
耐熱温度(℃)140
アズワン品番1-1598-01
1袋(100枚)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン
保存方法室温暗所
希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。
蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。
耐薬品性に優れています。
アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
仕様液漏れテスト合格済
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)121
ガンマー滅菌済のパウダーフリー手袋です。100枚単位でパックしています。
全長(cm)約23
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)
入数(枚)100
左右区別左右兼用
サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。各種金属イオンの溶出を低減し、デラミネーションを抑制したバイアル瓶です。超純水で洗浄しクリーンパックした後、γ線で滅菌処理しています。
用途超純水洗浄済γ線滅菌済
先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。
気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。
リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。
DNase/RNaseフリー
オートクレーブ可(121℃、20分)
仕様バルク
材質PP(ポリプロピレン)
容量(μL)2~200
主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12L
アズワン品番2-5063-12
1袋(1000本)
¥2,410
税込¥2,651
当日出荷
γ線滅菌をおこなった遮光布です。発塵を抑えるためレーザーカット、クリーン洗浄、クリーンパックされた製品です。材料はワイパーとしても使えるマイクロファイバーを採用しました。
AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
仕様●ハイスピード高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※鋼製小物等の緊急対応の滅菌器専用です。●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。
アズワン品番8-3822-05
1箱(50本)
¥29,600
税込¥32,560
当日出荷
AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
仕様●高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。
アズワン品番8-3822-06
1箱(50本)
¥29,600
税込¥32,560
当日出荷
仕様γ線滅菌済(個別パック)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。
気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。
リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。
材質:PP(ポリプロピレン)
DNase/RNaseフリー
オートクレーブ可(121℃、20分)
容量(μL)100~1000
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。
蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。
耐薬品性に優れています。
アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
液漏れテスト合格済。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)110
仕様液漏れテスト合格済
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。
高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。
クリーンルーム内でご使用いただけます。
仕様50枚ごとに無塵パック γ線滅菌済
材質ラテックス(パウダーフリー)
入数(枚)100
機能伸縮性
左右区別左右兼用
エンボス加工指先エンボス加工
関連キーワード