「滅菌済 容器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み
材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)
目盛あり
滅菌γ線滅菌済
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み
材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)
目盛あり
滅菌γ線滅菌済
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
バッファーや培地の保存および分注用として使用することが可能です。
材質PC
容量(L)10
耐熱温度(℃)-80~+125
滅菌方法γ線滅菌済
オートクレーブの可否121℃(30分)
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
本体とフタはネジ式で固定できます。パッキン(別売)を使用することで簡易密閉できます。オートクレーブ滅菌済です。
滅菌滅菌済
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
滅菌γ線滅菌(個包装)
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
耐薬品性に優れています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。
中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP
組立・滅菌済みのため、解放された送液容器等で起きる偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。
種別三角フラスコ
材質PC
組立・滅菌済みのため、解放された送液容器等で起きる偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。0.2μmのメンブレンフィルターとキャップが一体になっています(フィルターなし)。
種別三角フラスコ
材質PC
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
仕様γ線滅菌済(個別パック)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcal)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
酸素・水蒸気バリア性と衛生性に優れています。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/PET、キャップ/PP、中栓/PE
滅菌済(個包装)
ノーパッキン(中栓無し)ですが、液漏れはありません。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・フタ/PE
滅菌済
耐熱温度(℃)110
クラス100のクリーンルームにてパックされています。
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質PFA(フッ素樹脂)
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE
滅菌済(個包装)
オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。各種金属イオンの溶出を低減し、デラミネーションを抑制したバイアル瓶です。超純水で洗浄しクリーンパックした後、γ線で滅菌処理しています。
用途超純水洗浄済γ線滅菌済
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたままでも開閉できます。
用途EOG滅菌済(個包装)
容量(mL)160
色赤
アズワン品番2-3259-05
1箱(1個×100袋)
¥11,400
税込¥12,540
翌々日出荷
オートクレーブ滅菌済です。
洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)80
ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
滅菌タイプ
材質容器(本体)/LDPE、キャップ/HDPE、中栓/LDPE
滅菌済
オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)45
キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
材質本体/PP、キャップ/PE
容量(mL)60
個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
材質本体/PP、フタ/PE
寸法(mm)Φ67×83
容量(mL)160
目盛(mL)20~120(20刻み)
アズワン品番4-6543-01
1箱(100袋×1個)
¥12,200
税込¥13,420
翌々日出荷
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。
蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。
耐薬品性に優れています。
アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
液漏れテスト合格済。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)110
仕様液漏れテスト合格済
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
材質PP(ポリプロピレン)
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン
保存方法室温暗所
希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
液体や粉末の試料の保管、運搬に適します。液切れしやすいシールリング付きです。滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)45
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適。内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)45
透明なカルチャーボトルです。
植物培養等に使用可能です。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP
容量(mL)330
滅菌済
材質(フタ)ポリプロピレン
外寸法(mm)75×75×100
アズワン品番3-601-31
1箱(12個)
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。
とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。
ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です。
ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
滅菌タイプをラインナップ!
滅菌済
関連キーワード
1
2
次へ