3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面倒な計算をすることなく、滴下速度をどのくらいにしたら輸液を希望時間内に終わらせることができるか簡単に求められます(説明書付)。
タイプ丸型
1個
693 税込762
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輸液終了および点滴チューブが閉塞して滴下が10秒以上止まっているとアラームとLED点灯(赤)でお知らせします。液下確認用LEDランプ(緑)が本体とセンサー部で点滅し、点滴の滴下状態の目視に役立ちます。品番:TS-2はクレンメ全開(流液状態)でも輸液を正常に検知でき再び点滴状態に戻せます。
材質ABS樹脂(点滴筒ホルダー(センサー部)・アダプターのみ抗菌加工) サイズ本体/75×35×135mm、点滴筒ホルダー(センサー部)/60×32×30mm 質量(g)本体/250(電池含む)、点滴筒ホルダー(センサー部)/30 電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
1個ほか
26,700 税込29,370
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)145×68×115 電源コード(m)1.6 適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)