28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,742 税込1,916
当日出荷

粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)108 上部内径(mm)Φ154 下部内径(Φmm)40±2~3
1個
3,594 税込3,953
当日出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長い足が容器開口部に蒸発ガスの逃げ道を確保するので液体窒素をスムーズに注げます。取っ手は大きめサイズのため、厚みのある低温手袋でも保持しやすいです。ロートの底が容器の口を塞がないために口元に引っ掛ける「ストッパー」が付いています。※ロートの注ぎ口に、ワイパーやろ紙などを複数枚重ねてセットすると、液体窒素のとびハネ防止効果があります。
材質ロート/ステンレスSUS304 寸法(mm)(取手) 100×80×20、(ストッパー)15×18×20(内部幅7) 質量(g)440 口内径(Φmm)205 足長(mm)250 アズワン品番4-2078-01 足外径(上部×下部)(Φmm)30×13
1個
27,900 税込30,690
当日出荷

取っ手がふたつ付いているので滑りにくく操作しやすいです。 口径が大きく注ぎやすい内寸約Φ260mmの大口径タイプが新登場!
材質SUS304 内径(Φmm)(適用差込口)50 口内径(Φmm)(上部そそぎ)約260 外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足)約48×50 アズワン品番4-3900-01 穴径(mm)(フィルターアミ)約Φ1.1
1個
32,900 税込36,190
10日以内出荷


取手が付いていますので、安定した作業が可能です。 取手には穴を開けていますので、フック等に掛けることができます。
材質ステンレス(SUS304)
1個
4,260 税込4,686
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。口径が大きく注ぎやすく、こぼれにくくするため6.5cmのフチがあります。大口径タイプが新登場!
材質SUS304 内径(Φmm)(上部そそぎ口) 約208 適合内径(Φmm)(差込口)50 外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足サイズ)約48×50 アズワン品番3-5940-03 外寸法(直径Φ×深さ)(mm)210×200
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様廃液缶ロート 長さ(mm)【差し込み足】50 内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118 適合内径(Φmm)【差込口】36 外径(Φmm)【差し込み足】約34 外寸法(mm)Φ133×100 アズワン品番3-5940-02
1個
10,700 税込11,770
翌々日出荷


異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ドラム缶ロート 長さ(mm)【差し込み足】50 内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118 適合内径(Φmm)【差込口】50 外径(Φmm)【差し込み足】約48 外寸法(mm)Φ133×100 アズワン品番3-5940-01
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

1個
1,485 税込1,634
当日出荷

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
仕様差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50 材質SUS304 内径(Φmm)上部そそぎ口:約118、適用差込口:30 外寸法(mm)Φ133×100 アズワン品番3-5940-04
1個
10,700 税込11,770
翌々日出荷


平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。
用途デジタル恒温器平型(本体) 種別デジタル恒温器平型 97×342×231mm 出荷前点検検査書付き アズワン品番1-915-11-22
1台
146,000 税込160,600
17日以内出荷

平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。
用途デジタル恒温器平型(本体) 種別デジタル恒温器平型 105×142×320mm 出荷前点検検査書付き アズワン品番1-916-11-22
1台
134,000 税込147,400
17日以内出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm)194×336×156 最大吐出量(L/min)10 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。流量の調節ができ、水槽(外寸法:334×198×158mm)も付属しています。
用途デジタル恒温器平型・水槽付き(本体) 種別デジタル恒温器平型 水槽付 出荷前点検検査書付き アズワン品番1-103-11-22
1台
102,500 税込112,750
15日以内出荷

手術室・中央材料室等の乾湿無菌清掃に! 吐出された空気はULPAフィルターにより濾過し、無菌浄化されます。 消毒液、血液などの過酷な対象物に耐えるように、耐薬品性ステンレス製タンクになっています。 回収した汚水やゴミは手を汚さずにポリ袋でワンタッチ回収できます。 オーバーフロー防止フロート付きで、定量以上の水を吸入した時には、吸引が止まりモーターを保護します。
用途クリーンルーム・手術室・ICU・CCU・中央材料室・無菌製剤室・無菌動物実験室などの非汚染ゾーンの清掃浄化 吸込仕事率(W)240 コード長さ(m)10 仕様吸入圧/1900mmAq(MAX) 付属品床面ブラシ1個、丸ブラシ1個、吸水スキージ1個、クレバイスツール1個、吸引ホース1本、ゴアテックスプレフィルター1個、専用ポリ袋(可燃)10枚 電源100V50/60Hz 消費電力1000W 本体質量(kg)12 ホース長さ(m)2.3 風量2m3/min(MAX) 本体サイズ(mm)Φ300×750 集塵要素ULPAフィルター・ニードルフェルトプレフィルター(洗浄使用可)・ポリエチレン袋(空気孔付) 集塵効率(%)0.1μ粒子にて99.99%以上 対象第1級クリーンルーム アズワン品番0-6544-01 運転音68dB(50/60Hz本体から3mの位置) タンク容量27L(回収容量10L)
1個
215,000 税込236,500
3日以内出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプオイルバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA) センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω) 機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止 ヒーター容量(kW)1.2(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~180 タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-2.0~+180 アズワン品番1-5832-44 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式プロペラ撹拌式 温度調節精度(℃)±0.05~
1台
107,000 税込117,700
当日出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプウォーターバス 槽内寸法(mm)194×336×156 センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節精度±0.02℃ ※2 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃) ポンプ最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1 撹拌方式噴流撹拌式
1台
95,900 税込105,490
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス(低水位・自立) 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX0.8kVA) 槽内寸法(mm)300×300×95 センサーサーミスタ 機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止 温度調節範囲(℃)室温+5~70 タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製) 温度設定範囲(℃)-20~+70 アズワン品番1-5832-45 撹拌方式プロペラ撹拌式 温度調節精度(℃)±0.02
1台
98,900 税込108,790
当日出荷

材質本体/スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、廃液ロート/PP(ポリプロピレン)、廃液ロートフタ/ステンレス(SUS304)
1個
53,600 税込58,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプウォーターバス 槽内寸法(mm)194×336×156 センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節精度±0.05~℃ ※2 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃) ポンプ最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1 アズワン品番1-5832-41-22 撹拌方式噴流撹拌式
1台
79,900 税込87,890
17日以内出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
仕様温度設定範囲 ※1: -2.0~+180.0℃ ※2、撹拌機構: プロペラ撹拌式 容量(kW)(ヒーター) 1.2(ステンレス(SUS316)製) タイプオイルバス センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)室温+5~180 アズワン品番1-5832-44-22 クランプ取付幅(mm)40 温度調節精度(℃)±0.05℃~ ※3
1台
119,000 税込130,900
17日以内出荷

全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。
外寸(mm)140×150×310 槽内寸法(mm)194×336×156 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70) 温度設定範囲(℃)-20~80※本体に冷却機能はありません/別途冷却装置をご使用ください ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 電源(V)AC100(50/60Hz)(消費電力:MAX1.1kVA) 付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
1個
317 税込349
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
タイプウォーターバス(低水位・自立) 槽内寸法(mm)300×300×95 センサーサーミスタ 温度調節精度±0.02℃ ※2 温度調節範囲(℃)室温+5~70 タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製) 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1 アズワン品番1-5832-45-22 撹拌方式プロペラ撹拌式
1台
110,000 税込121,000
17日以内出荷