用途微細沈殿用
仕様JIS規格JISP3801:3種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15
材質セルロース
ろ紙103
質量(g/m2)80±4
材質磁製
仕様ビフネル
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/63%、AL2O3/30%
比重(g/cm3)2.4
耐酸性・耐塩性に優れています。
材質化学磁器NA-1
長い足が容器開口部に蒸発ガスの逃げ道を確保するので液体窒素をスムーズに注げます。取っ手は大きめサイズのため、厚みのある低温手袋でも保持しやすいです。ロートの底が容器の口を塞がないために口元に引っ掛ける「ストッパー」が付いています。※ロートの注ぎ口に、ワイパーやろ紙などを複数枚重ねてセットすると、液体窒素のとびハネ防止効果があります。
材質ロート/ステンレスSUS304
寸法(mm)(取手) 100×80×20、(ストッパー)15×18×20(内部幅7)
質量(g)440
口内径(Φmm)205
足長(mm)250
アズワン品番4-2078-01
足外径(上部×下部)(Φmm)30×13
1個
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
径(Φmm)【足根元】50
外径(Φmm)315
寸法(Φmm)【ろ紙】285
足長(mm)105
アズワン品番2-268-19
1個
¥72,270
税込¥79,497
翌々日出荷
関連キーワード