3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類漏液センサ 付属品本体接続用ケーブル(1m) 仕様100V電源リレーボックス 寸法(mm)100×124×70 出力2系統合わせて最大10Aまで 電源コード(m)2.8 リレーメカニカルリレー アズワン品番1-4308-12
1個
22,600 税込24,860
当日出荷

水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。 LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。
アズワン品番1-4308-01 仕様漏液センサシステム 付属品漏液センサ×1本、ACアダプター(DC15V) 寸法(mm)185×229×98(ゴム足除く) 出力ブザー音(ON/OFF切替)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A) 電源AC100V 50/60Hz 0.3A 電源コード(m)1.8 表示灯センサ状態表示灯(3ヵ所)、電源表示灯 接続口3ヶ所(センサー)
1個
98,900 税込108,790
12日以内出荷

仕様追加用センサ 適合 材質本体/PP(ポリプロピレン)、ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂) ケーブル長(m)2 アズワン品番1-4308-11
1個
18,900 税込20,790
当日出荷