水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。
LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。
アズワン品番1-4308-01
仕様漏液センサシステム
付属品漏液センサ×1本、ACアダプター(DC15V)
寸法(mm)185×229×98(ゴム足除く)
出力ブザー音(ON/OFF切替)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)
電源AC100V 50/60Hz 0.3A
電源コード(m)1.8
表示灯センサ状態表示灯(3ヵ所)、電源表示灯
接続口3ヶ所(センサー)
1個
¥98,900
税込¥108,790
12日以内出荷
仕様追加用センサ
適合水
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂)
ケーブル長(m)2
アズワン品番1-4308-11
1個
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
種類漏液センサ
付属品本体接続用ケーブル(1m)
仕様100V電源リレーボックス
寸法(mm)100×124×70
出力2系統合わせて最大10Aまで
電源コード(m)2.8
リレーメカニカルリレー
アズワン品番1-4308-12
1個
¥22,600
税込¥24,860
当日出荷
関連キーワード