6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター ろ過精度(μm)10相当 使用温度範囲(℃)2~40
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着性能に優れた活性炭をブロック状に成形しています。活性炭含有量が高く、吸着能力と耐久性に優れています。
材質ろ材/活性炭、キャップ/PP、ガスケット/TPU 外径×内径(Φmm)70×28 最高使用水温(℃)50
1本
2,490 税込2,739
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)メソ孔よりも大きな細孔(マクロ孔)を有した多孔質炭素です。メソ孔では吸着できなかったタンパク質などの吸着・分離が期待できます。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材
仕様BET比表面積:300m2/g、設計メソ孔径(nm):150、全細孔容量(g):0.4mL/、ミクロ孔容量(g):0.1mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/ 容量(g)100 アズワン品番3-3119-13
1個
73,300 税込80,630
8日以内出荷