1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス音声と映像でお知らせします。充電式です。オプションの各種センサーを無線で接続できます。モニターからカメラの向きを操作できます。温度センサー搭載です。双方通話可能です。
仕様受信機(モニター)・送信機(カメラ)セット、送信方式:2.4GHz帯デジタル通信方式 質量(g)受信機:155、送信機:205 電源受信機・送信機:リチウムイオンポリマー充電池(内蔵)またはACアダプター(付属) 連続使用可能時間(フル充電時使用可能時間):受信機/約4時間、送信機/約1.5時間 到達距離(m)[無線]:約100(直線見通し) 充電時間(時間)(フル充電所要時間):受信機・送信機/約3(電源OFF状態) サイズ(mm)受信機:125×90×23、送信機:98×89×85 アズワン品番8-4749-21
1セット
37,620 税込41,382
6日以内出荷

関連カテゴリ