電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプタ
対応OSWindows(R)7/8/8.1/10
温度測定範囲(℃)-40~105
記憶容量16000データ/チャンネル
防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠 ※子機接続時(ただし子機はJIS C 0920 IP65準拠)
記憶間隔1・2・5・10・15・30秒、1・2・5・10・15・30・60分
通信距離屋外/見通し約400m、屋内/約100m
耐久性・密閉性の高い樹脂ツールケース付きのため、保管・移送におすすめです。
仕様専用ケース付
寸法(mm)47×19×62
電源リチウム電池(内蔵)
チャンネル数温度1ch
材質(ケース)本体/PP、クッション/ウレタン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62
通信方法USB・LAN(無線)・シリアル・Bluetooth
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
校正証明書一般校正
関連キーワード