「無菌」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88
電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
風量(m3/min)(吹出)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)13
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)99.97%以上
アズワン品番3-116-01
付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双
カバー0.5mm厚
質量(kg)約10
パイプ径(Φmm)13
グローブ種別厚み:0.4mm
材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥64,350
税込¥70,785
欠品中
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
簡易的なグローブボックス環境を作るのに最適です。
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個
材質PE(ポリエチレン)
寸法(mm)700×700
アズワン品番3-118-11
1袋(10枚)
¥9,390
税込¥10,329
当日出荷
ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート
厚さ(mm)手袋:0.4
寸法(mm)800×600×620
質量(kg)23.1
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
殺菌灯15W×1本
コック内径Φ10mmホース用×2個付き
LED5W×1本
アズワン品番3-4044-21
1台
¥194,000
税込¥213,400
当日出荷
手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。
Φ6mmのチューブが使用可能です。
軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500
アズワン品番1-4486-01
トラスコ品番828-6540
材質(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ
寸法(mm)1000×500×500
質量(kg)5
1個
¥60,500
税込¥66,550
当日出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。
扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。
本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本
材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック
材質(本体)PMMA(アクリル)
扉寸法(縦×横)(mm)494×665
材質PTFE、(キャップ)PP
アズワン品番2-9758-21
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
滅菌タイプのサニメント手袋。10枚単位で滅菌パックしてありますので、少量使用時でも無菌性は変わりません。
材質PE(ポリエチレン)
機能γ線滅菌済
入数(枚)20
少量のガスで清浄化でき、再使用も可能です。
袖口が横にあり機器の出し入れが便利です。
材質PE(ポリエチレン)
各種滅菌方法に対応した培地一体型BIで、無菌操作を必要としない培養と判定が可能です。
孔径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
材質本体/PS、キャップ/PE、ベントキャップ用メンブレン/PTFE
形状(キャップ)ベントキャップ
培養面積(cm2)75
ネック形状カント
本体形状長方形
アズワン品番2-2063-14
1ケース(20包×5個)
¥49,995
税込¥54,995
4日以内出荷
手術室・中央材料室等の乾湿無菌清掃に!
吐出された空気はULPAフィルターにより濾過し、無菌浄化されます。
消毒液、血液などの過酷な対象物に耐えるように、耐薬品性ステンレス製タンクになっています。
回収した汚水やゴミは手を汚さずにポリ袋でワンタッチ回収できます。
オーバーフロー防止フロート付きで、定量以上の水を吸入した時には、吸引が止まりモーターを保護します。
用途クリーンルーム・手術室・ICU・CCU・中央材料室・無菌製剤室・無菌動物実験室などの非汚染ゾーンの清掃浄化
吸込仕事率(W)240
コード長さ(m)10
仕様吸入圧/1900mmAq(MAX)
付属品床面ブラシ1個、丸ブラシ1個、吸水スキージ1個、クレバイスツール1個、吸引ホース1本、ゴアテックスプレフィルター1個、専用ポリ袋(可燃)10枚
電源100V50/60Hz
消費電力1000W
本体質量(kg)12
ホース長さ(m)2.3
風量2m3/min(MAX)
本体サイズ(mm)Φ300×750
集塵要素ULPAフィルター・ニードルフェルトプレフィルター(洗浄使用可)・ポリエチレン袋(空気孔付)
集塵効率(%)0.1μ粒子にて99.99%以上
対象第1級クリーンルーム
アズワン品番0-6544-01
運転音68dB(50/60Hz本体から3mの位置)
タンク容量27L(回収容量10L)
1個
¥215,000
税込¥236,500
4日以内出荷
ワンタッチでフタの着脱が可能です。滅菌3ヶ月後でも無菌性を保つことができます。卵形の止め具はフタの密閉性を高めます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム、フィルター/綿
無菌室等、クリーン度の高い環境の清掃に適しています。
吸収力に優れ、水分の除去に効果を発揮します。
表面はソフトで、傷のつきやすい面にもご使用いただけます。
寸法(inch)12×12
材質セルロース55%・ポリエステル45%混合不織布
滅菌γ線滅菌済
包装クリーンパック(二重包装)済
アズワン品番1-7694-01
1袋(20枚×5包)
¥19,400
税込¥21,340
翌々日出荷
各種滅菌方法に対応した培地一体型BIで、無菌操作を必要としない培養と判定が可能です。専用インキュベータ(培養器)は、2つの培養プログラムを設定可能です(55~60℃)。
アズワン品番66-0009-67
1袋ずつ密閉されていますので、開封するまで無菌性が保たれています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。
-80℃で保存可能です。
材質PP
寸法(Φ×mm)31×94
遠心強度9500G
最大容量(mL)25
関連キーワード