焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。
最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。
開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。
包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質(外装)ダンボール
材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)
口内径(Φmm)52.5
材質(コック)PE(ポリエチレン)
材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値)
材質PE(ポリエチレン)3層構造
寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42
アズワン品番1-2429-02
直径×高さ(mm)10×3.5
1巻
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
吸水性・保水性に優れ、吸収した汗の逆戻りがほとんどありません。
焼却時に有害物質が発生しません。
アズワン品番1-4964-01
仕様ゴムバンド式
材質PP(ポリプロピレン)・ポリエステル不織布
グレードクラス1000
1袋(100枚)
¥9,167
税込¥10,084
当日出荷
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。
焼却時に有害物質が発生しません。
自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム
引張強力(N/mm2)4.8
絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)
特性耐水、耐油性、耐薬品性
焼却時における塩素系有毒ガスの発生を抑制します。又環境ホルモンを含有しません。
材質EVA(酢酸ビニル)
全長(mm)約430
アズワン品番6-985-11
1袋(12双)
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
比重0.91
耐熱温度(℃)約120
荷重4.6kg/cm3
吸液性・保水性・耐溶剤性・リントフリー性に優れています。静電気の心配が無く、焼却も容易です。
材質コットン100%
寸法(mm)200×200(4ツ折)
アズワン品番7-653-03
1袋(100枚)
¥1,760
税込¥1,936
翌々日出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):397×297×297●有効内寸(mm):322×237×262●内容量(L):21.1●圧縮荷重:3.53kN(360kgf)
アズワン品番67-7238-59
1個
¥2,742
税込¥3,016
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):482×335×389●有効内寸(mm):401×254×357●内容量(L):42●圧縮荷重:3.25kN(332kgf)
アズワン品番67-7238-68
1個
¥4,643
税込¥5,107
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):363×348×389●有効内寸(mm):290×290×357●内容量(L):33.7●圧縮荷重:4.97kN(507kgf)
アズワン品番67-7238-62
1個
¥2,762
税込¥3,038
5日以内出荷
吸液性・保水性・耐溶剤性に優れています。
リントフリー性に優れています。
静電気の心配もなく焼却も簡単です。
フラットガード機で手触りが柔らか。
材質コットン100%
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):475×330×365●有効内寸(mm):416×283×340●内容量(L):42.8●圧縮荷重:3.32kN(339kgf)
アズワン品番67-7238-73
1個
¥4,128
税込¥4,541
5日以内出荷
焼却時に塩素系有毒ガスが発生しません。
従来のPVC(塩化ビニル樹脂)製に比べ、油に強く摩耗性に優れています。
アズワン品番1-7946-01
種別前掛
材質PU(ポリウレタン)
1枚
¥3,168
税込¥3,485
当日出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):453×356×487●有効内寸(mm):382×295×451●内容量(L):57.1●圧縮荷重:3.33kN(340kgf)
アズワン品番67-7238-78
1個
¥5,297
税込¥5,827
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):346×346×393●有効内寸(mm):248×248×358●内容量(L):25.9
アズワン品番67-7238-61
1個
¥2,970
税込¥3,267
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):327×315×299●有効内寸(mm):270×270×228●内容量(L):20
アズワン品番67-7238-53
1個
¥2,069
税込¥2,276
5日以内出荷
1m2あたり4Lの水・油を吸収します。
焼却時に塩素ガスや塩化水素ガスが発生しません。
材質ポリプロピレン、バッキング素材/オレフィン系エラストマー
厚さ(mm)5.5
質量(kg)1/m3
様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
仕様入れすぎ防止メッセージライン付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):460×322×465●有効内寸(mm):350×217×443●内容量(L):42.3●圧縮荷重:3.54kN(361kgf)
アズワン品番67-7238-70
1個
¥4,099
税込¥4,509
5日以内出荷
吸液性・保水性・耐溶剤性に優れています。リントフリー性に優れています。静電気の心配もなく焼却も容易です。
材質コットン50%、レーヨン50%
寸法(mm)250×250(4ツ折)
アズワン品番7-653-04
1袋(100枚)
¥1,330
税込¥1,463
翌々日出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):560×420×416●有効内寸(mm):480×340×385●内容量(L):67.7
アズワン品番67-7238-82
1個
¥5,425
税込¥5,968
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):476×331×499●有効内寸(mm):410×279×474●内容量(L):59●圧縮荷重:3.54kN(361kgf)
アズワン品番67-7238-81
1個
¥5,019
税込¥5,521
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):476×335×366●有効内寸(mm):413×283×335●内容量(L):42.6●圧縮荷重:3.72kN(380kgf)
アズワン品番67-7238-74
1個
¥4,128
税込¥4,541
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):471×320×354●有効内寸(mm):420×281×324●内容量(L):40.6●圧縮荷重:4.18kN(426kgf)
アズワン品番67-7238-71
1個
¥3,752
税込¥4,127
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):350×256×329●有効内寸(mm):293×213×302●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.02kN(410kgf)
アズワン品番67-7238-57
1個
¥2,574
税込¥2,831
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):331×321×301●有効内寸(mm):270×270×274●内容量(L):21.9
アズワン品番67-7238-55
1個
¥2,534
税込¥2,787
5日以内出荷
指にぴったりフィットし、指先感覚を活かす作業に適しています。焼却しても有害なガスが発生しません。
焼却が可能です。、取り出し口が下部にあるので、落下菌を防ぎます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:フリー/720×1200mm●色:ホワイト●材質:ポリエチレン●コード番号:AG4121
アズワン品番67-6901-56
1組(100枚)
¥3,290
税込¥3,619
5日以内出荷
耐薬性のある丈夫なラインテープ。
耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。
油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。
はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです
不燃性
抗菌・防カビ加工済
材質芯/プラスチック
取付方式テープ
特性耐久
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)
電源(V)AC100(50/60Hz)
排気ファン能力(m3/min)3.4/3.9(50/60Hz)
照明【庫内】蛍光灯(15W)×1本
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本
開口寸法(mm)600×550
質量(kg)29.2(ファンユニット含む)
仕様【面速】0.5m/s(サッシ1/3開時)
アズワン品番1-6144-11
1個
¥330,000
税込¥363,000
翌々日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。
片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)
開口部(mm)600×550
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)
風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り
照明庫内:蛍光灯(15W)×1本
排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz)
最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
質量(kg)29.2(ファンユニット含む)
セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本
アズワン品番1-6144-11
1個
¥330,000
税込¥363,000
翌々日出荷
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcal)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
酸素・水蒸気バリア性と衛生性に優れています。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/PET、キャップ/PP、中栓/PE
滅菌済(個包装)
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
寸法(mm)700×530×900(990)
質量(kg)29.2
電源(V)AC100 50/60Hz
最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)
風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)
照明LED照明灯(7W)×1本
アズワン品番1-6144-21
開口部(mm)600×550
排気ファン能力(m3/min)3.43(50Hz)、3.93(60Hz)
1個
¥364,000
税込¥400,400
翌々日出荷
吸水性・保水性に優れ、吸収した汗の逆戻りがほとんどありません。焼却時に有害物質が発生しません。MO11Lは、ロングタイプで、吸水範囲が広く側頭部もカバーします。
材質PP・ポリエステル不織布
グレード目安:クラス1000
シートサイズ(mm)ポリマーシート:35×400
サイズ(mm)37×440
アズワン品番1-4964-12
1袋(50枚)
¥8,375
税込¥9,213
翌々日出荷
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)234/記入部分25×80
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):342×238×366●有効内寸(mm):282×191×340●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.46kN(455kgf)
アズワン品番67-7238-58
1個
¥2,534
税込¥2,787
5日以内出荷
両面に印刷されており2倍長持ちします。オレフィン系樹脂を使用していますので、反りが少なく焼却しても有害なガスを発生しません。細かい作業がしやすい5mm間隔の目盛付きで、作業効率がアップします。
材質オレフィン系樹脂
自重対比10倍以上の油吸着力を持っています。
親油性・疎水性に優れ、水分はほとんど吸わず、水中に沈みません。
接着剤等は一切使わず、不織布をベースにした3層構造で形状安定性に優れています。
焼却しても有毒ガスは発生しません。
仕様国交省 型式承認取得品(P-586)
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)4
対応オイル
吸油量(g/g)11.3(1.2g/cm3)
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)234/記入部分25×80
関連キーワード
1
2
次へ