耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250
化学組成Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)3.9
色ホワイト
曲げ強さ(MPa)300
ロックウェル硬度80HRA
材質AL2O3(純度>96.2%)
密度(g/cm3)3.6
化学組成SiO2/34.85%、 Al2O3/59.40%、 Fe2O3/0.39%、 TiO2/0.13%、 CaO/0.1%、 MgO/0.1%、 K2O/4.18%、 Na2O/0.84%、その他
耐熱温度(℃)1100
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%
比重(g/cm3)2.4
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO263%、Al2O3/31%
耐熱温度(℃)1100
化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
材質Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
関連キーワード