Raspberry PiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。熱伝導粘着テープ付で非常に使いやすく、すぐに装着できます。
材質銅
寸法(mm)12×5.5×14
アズワン品番4-189-03
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
熱伝導が高い耐熱テープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
材質フッ素樹脂(PTFE)ラミネートアルミニウム箔
色シルバー
長さ(m)32.9
使用温度範囲(℃)-73~+260
粘着剤シリコン系
基材厚さ(mm)0.090
接着力(N/cm)6.6
全厚(mm)0.14(基材+粘着剤)
クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。
287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。
酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)6.35
ドアブラシで防ぐ!ムカデ・ヤスデ侵入対策!
ムカデはわずかなドアの隙間からも侵入しますが、"ドアドアムカデン"のスカート構造はゴムとブラシによってその隙間を塞ぎます。
両面テープで簡単に施工できムカデやヤスデの侵入を減らし、さらには止水効果も期待できます。
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー/HBグレード)を採用しているため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2023年11月時点)
REACH(第23次SVHC)対応製品(2023年11月時点)
※床面に傾斜があるドアや、床の材質によってお取り付けできないことがあります。
※シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。
※使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。
※ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。
※溶接で取付けないで下さい。
※無理に引っ張らないで下さい。
※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。
仕様●ブラシ色:黒●長さ(mm):1000●厚さ(mm):6●全高(mm):34●毛丈(mm):2●フレーム高さ(mm):32●線径(mm):0.15●ブラシの色:黒●1列植毛●ブラシの形状:直線●材料:NY(ブラシ材質)●TPE(ブラシ台)●重量:132g
アズワン品番67-9336-73
1本
¥9,801
税込¥10,781
6日以内出荷
医療施設等で使用済みリネンを入れるランドリーバッグです。汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。ランドリーバッグ本体は65℃のお湯で溶解するので、熱水洗濯機にバッグごと投入できます。袋口を結ぶためのテープは25℃の水で溶解するため、予洗時に先に袋口が開くので効率的に洗濯が可能です。感染症対策として推奨される熱水消毒(80℃以上、10分間以上)の際に適切に溶解します。
仕様EXCELENE L 25枚×8ロール
材質PVA(ポリビニルアルコール)
色本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)914×990×25μm
溶解温度(℃)本体:65、テープ:25
アズワン品番7-3186-01
1箱(200袋)
¥69,900
税込¥76,890
翌々日出荷
医療施設等での使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。65℃のお湯で溶ける仕様なので、熱水洗濯機にバッグごと投入することができます。
汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。袋口を結ぶためのテープが付属しており、こちらは25℃の水に溶ける仕様です。
JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No.1133)。
色本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ
寸法(mm)660×840
材質PVA(ポリビニルアルコール)が主成分
厚さ(μm)25
溶解温度(℃)本体/65、テープ/25
アズワン品番64-5234-97
1箱(8袋×25枚)
¥36,500
税込¥40,150
翌々日出荷
医療施設等での使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。65℃のお湯で溶ける仕様なので、熱水洗濯機にバッグごと投入することができます。汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。袋口を結ぶためのテープが付属しており、こちらは25℃の水に溶ける仕様です。JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No.1133)。
厚さ(μm)25
色本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ
溶解温度(℃)本体/65、テープ/25
寸法(mm)660×840
サイズS
材質PVA(ポリビニルアルコール)が主成分
アズワン品番64-5234-97
1箱(8袋×25枚)
¥36,500
税込¥40,150
翌々日出荷
使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。10-15℃の水で溶ける仕様なので、熱水洗浄をしない洗濯機にお使い頂けます。汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、感染対策として有効です。袋口を結ぶためのテープが付属しており、こちらも10-15℃の水に溶ける仕様です。JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No.1133)。
仕様冷水用 Sサイズ 200袋入
材質PVA(ポリビニルアルコール)が主成分
寸法(mm)660×840×25μm
色本体/ナチュラル(半透明)、テープ/ピンク
溶解温度(℃)本体:10~15、テープ:10~15
アズワン品番64-8946-98
1箱(8袋×25枚)
¥57,500
税込¥63,250
7日以内出荷
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
校正証明書一般校正(英語)
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード