6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
長さ(m)5 許容差±7% 最高使用温度(℃)1100 アズワン品番3-980-12 太さ(mm)0.32 導体抵抗13.4Ω/m
1個
689 税込758
当日出荷

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.4 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.4×500 アズワン品番3-5529-01 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
翌々日出荷

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
最高使用温度(℃)450 電源(V)AC100V 50/60Hz
1台
33,900 税込37,290
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。
電源(V)AC100V 50/60Hz 最高使用温度(℃)450
1台
14,800 税込16,280
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
電源(V)AC100V 50/60Hz 最高使用温度(℃)450 寸法h2(mm)8
1台
27,500 税込30,250
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)