用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型
材質ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)Φ6
コイル口径の外径(mm)Φ8
プレート表面温度を-20~+40℃の範囲で温度設定できます。低温下での連続実験を顕微鏡下で観察することができます。低温下の素材及び生物実験やサンプルの急速冷凍ができます。冷却時にコンプレッサーを使用しないのでとても静かです。
種別(クールステージ) -20~40℃
アズワン品番3-6618-01
1個
¥419,000
税込¥460,900
24日以内出荷
ペルチェ素子だけでプレート表面温度を室温から-40℃まで下げられ、極低温下での実験観察ができます。低温下での連続実験を顕微鏡下で観察することができます。低温下の素材及び生物実験やサンプルの急速冷凍ができます。冷却時にコンプレッサーを使用しないのでとても静かです。
種別(クールステージ) -40℃~室温
アズワン品番3-6618-02
1個
¥469,000
税込¥515,900
24日以内出荷
関連キーワード