4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304) パイプ径(Φmm)11 コードVCTF1.25mm2、長さ2m 液温(℃)60
1台
38,400 税込42,240
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アズワン品番1-5538-01 材質PTFE 質量(kg)2 電源単相AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)0~80 型番JM-1 電源コード(m)2(2Pプラグ) 容量(W)500 サイズ(mm)Φ210×60
1個
73,900 税込81,290
10日以内出荷

1本
9,270 税込10,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 厚さ(mm)約2(発熱部) 機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃ 耐熱温度(℃)200 結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
1個
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)