カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • ニッタン(NITTAN)(11)
  • 能美防災(5)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(7)
  • エスコ(2)
  • RS PRO(13)
  • SWANN(スワン)(11)
  • アルプ(3)
  • MCO(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 千代田精機(2)
  • ユタカメイク(2)
  • マイト工業株式会社(2)
  • 日伸理化(2)
  • Maritime Progress(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 三菱電機(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「熱感知器」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアル温度調節器 過昇防止付 アズワンデュアル温度調節器 過昇防止付アズワン
67,800税込74,580
1個
10日以内出荷
別売のK熱電対を2つ接続することで温度調節器と過昇防止器の両方に対応します。 過昇防止温度設定以上の温度を感知するとアラート出力します。 アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。 温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。 視認性に優れたLCDディスプレイを採用しています。 この1台に精密な温度コントロールと過昇防止の安全性を一体化!
寸法(mm)152×183×168質量(kg)約1.6種類(タイマー)ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート制御方式PID制御、(出力)SSRによる電圧出力センサータイプK熱電対接続(容量)AC100V MAX15A温度表示(制度)入力値の±(0.3%+1digit)または4℃のどちらか大きい方電源コード(m)約1.8(3Pプラグ)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)最小表示単位1℃設定範囲-100~1000℃接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台アズワン品番4-3763-01安全機能20Aヒューズ
【レンタル】小型プログラム電気炉 アズワン【レンタル】小型プログラム電気炉アズワン
2,462税込2,708
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
外寸(mm)320×286×428炉内寸法(mm)170×170×150※センサー突起部含む温度設定範囲(℃)100~900(常用800)温度設定単位1℃時間設定単位1分ヒーター(W)1000(4面ヒーター)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.8(3Pプラグ)付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)
小型プログラム電気炉 炉内寸法120×170×100mm 出荷前点検検査書付 アズワン小型プログラム電気炉 炉内寸法120×170×100mm 出荷前点検検査書付アズワン
216,000税込237,600
1台
10日以内出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定する事ができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
温度設定範囲(℃)100~900(常用:800)付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式PID制御炉内寸法(mm)120×155×100(※センサー突起部含む)外寸(mm)240×251×351センサーK熱電対電源コード(m)2(3Pプラグ)内装セラミックファイバー外装スチール塗装ヒーター容量(W)800(4面ヒーター)アズワン品番1-6032-01-22プログラム機能16ステップ・4パターン庫内容量(L)2温度設定単位1℃時間設定単位1分
小型プログラム電気炉 アズワン小型プログラム電気炉アズワン
204,000税込224,400
1台
当日出荷から翌々日出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御センサーK型熱電対設定温度範囲100~900℃プログラム機能16ステップ、4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー電源(V)AC100V 50/60Hz電源コード2Pプラグ、2m
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら