水洗い・熱湯・薬品消毒が可能で、衛生的です。
仕様オートクレーブ可
材質爪やすり/硬化耐熱ガラス、収納カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)
耐熱温度(℃)200
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×140×3
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
熱湯の飛散による火傷を防護します。
アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。
インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番1-7432-01
全長(cm)30±2
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約10
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐薬品
耐熱温度(℃)200
材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R)
材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
1双
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
<プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
<キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
純石けん分の脂肪酸ナトリウムを使用。
パイプ(排水管)に詰まりやすい髪の毛の汚れ・悪臭等を除去!
刺激臭が少なく、排水パイプの材質を痛めません。(金属、プラスチック)
使用前に熱湯を注いでパイプを温めておくと効果的です。
仕様●材質:ケイ酸ソーダ、炭酸ソーダ、過炭酸ソーダ、重曹、脂肪酸ナトリウム●内容量:20g×8包入●商品サイズ:約12×6×0.5cm●重量:約20g
アズワン品番67-8176-53
1箱(8包)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素等の冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
容量(L)0.35
種別BTC-351 350mL
アズワン品番1-6148-15
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
アウトドア・インドアにも最適な軽量マグカップです。サビにくく耐久性も抜群な18-8ステンレス製です。手にフィットするしっかりとしたハンドル。安心と信頼の新潟県燕市産。※熱湯を注ぐ際は本体が熱くなりますので十分にお気を付けください
仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ:102×73×79mm●容量:300mL●重量:77g
アズワン品番65-9145-26
1個
¥799
税込¥879
10日以内出荷
スピーディ加熱で光熱費節約。
乾湿両用タイプです。
80~100℃の熱湯で1~3分の加熱により使用できます。
品番:HP-06は電子レンジで加熱可能です(500Wで1分30秒以内・再加熱30秒以内)。
品番:HP-09はハイドロコレーターに漬けておける業務用ホットパックです。
主成分カルボキシメチルセルロース
。アウトドア・インドアにも最適な軽量マグカップです。クールなブラックカラーで使用場所を選びません。サビにくく耐久性も抜群な18-8ステンレス製です。手にフィットするしっかりとしたハンドル。安心と信頼の新潟県燕市産。※熱湯を注ぐ際は本体が熱くなりますので十分にお気を付けください
仕様●材質:18-8ステンレス(シリコン焼付塗装)●サイズ:102×73×79mm●容量:300mL●重量:77g
アズワン品番65-9145-27
1個
¥1,690
税込¥1,859
10日以内出荷
。サビに強い18-8ステンレス製の丈夫で長持ち湯たんぽ。蓋は取っ手付で熱湯を注ぐ際にも本体に触れずに開閉できます。付属のカバーにスポッと入れて使うだけで保温力もUP!また、温かさを心地よく伝えます。冬の野外アウトドアに適したアイテムです。また、夏は氷と水を入れひんやり 「冷やしたんぽ」としてもご使用いただけます。
仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ:本体Φ210×10mm、カバーサイズ:280×300×30mm●重量:508g●容量:2L
サビに強い18-8ステンレス製の丈夫で長持ち湯たんぽ。蓋は取っ手付で熱湯を注ぐ際にも本体に触れずに開閉できます。付属のカバーにスポッと入れて使うだけで保温力もUP!また、温かさを心地よく伝えます。冬の野外アウトドアに適したアイテムです。また、夏は氷と水を入れひんやり 「冷やしたんぽ」としてもご使用いただけます。
仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ:本体Φ210×10mm、カバーサイズ:280×300×30mm●重量:508g●容量:2L
アズワン品番65-9145-36
1個
¥10,900
税込¥11,990
10日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。
仕様滅菌済※1
材質シリコンゴム
寸法L2(mm)28
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1
材質シリコンゴム
ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応
仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径18.3×H31.3cm●ベース:W23.4×D23.4×H18.4cm●重量:本体:0.9kg、 ベース:0.5kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。細かい傷がついて曇る恐れがあります。● ※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。
アズワン品番67-0324-59
1個
¥13,000
税込¥14,300
当日出荷
ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応
仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径20.8×H35.2cm●ベース:W26.4×D26.4×H20.1cm●重量:本体:1.1kg、 ベース:0.6kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。●※細かい傷がついて曇る恐れがあります。 ●※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。
アズワン品番67-0324-60
1個
¥14,500
税込¥15,950
7日以内出荷
ステンレス製のドリッパーは、バートドリッパーと共通です。より気軽に使えるように耐熱ガラス製のカラフェとセットにしました。
トライタン樹脂を使った大人に負けないカクテルグラス。全体には軽く、しかし重心を下部に設定。倒れにくいです。
トライタンは哺乳瓶、医療部品などにも使用される安全素材。ビスフェノールAを含まず、燃やしてもダイオキシンが発生しません。
耐熱性にも優れており、マイナス20℃から100℃までのご使用に耐え、食洗機や乾燥機の使用も可能。日々安心してお使いいただけます。
食器洗浄乾燥機使用可能。
仕様●直径×高さ(mm):84×99●容量(cc):70●耐熱温度:100℃●食洗機使用可能●抜群の耐衝撃性●熱湯使用可能●におい移りしにくい●BPA Free●直径×高さ(mm):84×99●重量(g):54●カラー:クリアー●容量(mL):70●耐熱温度(℃):100●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)●食洗機使用可●商品番号:RTR4401●カタログコード:9-2209-0201
アズワン品番67-5752-79
1個
¥1,782
税込¥1,960
7日以内出荷
トライタン樹脂を使った大人に負けないビアマグ。全体には軽く、しかし重心を下部に設定。倒れにくいです。、大人のビアマグそのままのハンドルは、子供も握りやすいです。、トライタンは哺乳瓶、医療部品などにも使用される安全素材。ビスフェノールAを含まず、燃やしてもダイオキシンが発生しません。、耐熱性にも優れており、マイナス20℃から100℃までのご使用に耐え、食洗機や乾燥機の使用も可能。日々安心してお使いいただけます。、食器洗浄乾燥機使用可能。
関連キーワード